Beli mesin air honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
  3. Yamaha Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.399.900

    Yamaha Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  4. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  5. Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pompa Air Irigasi Diesel
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  6. Wipro Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  7. RYU Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp549.900

    RYU Mesin Potong Rumput
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 12000
  8. INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium Ion
    Mulai

    Rp699.900

    INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium Ion
    Deskripsi:
    INGCO String Grass Trimmer // Mesin Cordless Potong Pemotong Rumput Senar Baterai
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cutting Diameter (mm): 300
    • Line diameter (mm): twisted 1.6
    • Line Length (m): 5
    • No Load Speed (rpm): 8200
  9. YamamaxPRO Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  10. Mesin HL Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mesin HL Mesin Potong Rumput
    atribut:
    • Blade: 2T Metal
    • Shaft Diameter (mm): 26
  11. Honda Power Product Engine Trash Pump
    Mulai

    Rp24.999.900

    Honda Power Product Engine Trash Pump
    Deskripsi:
    Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkan
    atribut:
    • Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
    • Suction Head Lift (m): 8
    • Total Head Lift (m): 27
  12. KRISBOW Pompa Air Bensin 6.5HP
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Pompa Air Bensin 6.5HP
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  13. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  14. Hyundai Gasoline Water Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hyundai Gasoline Water Pump
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  15. Honda Power Product Engine Pump
    Mulai

    Rp9.899.900

    Honda Power Product Engine Pump
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
    • Manufacturer: HONDA
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
Daftar Harga mesin air honda Terbaru March 2026
Honda Power Product Pompa Air IrigasiRp4.699.900
KRISBOW Mesin Potong RumputRp509.900
KRISBOW Mesin Potong Rumput DorongRp1.199.900
KRISBOW Mesin Potong Rumput BackpackRp2.899.900
KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp1.499.900
Yamaha Pompa Air IrigasiRp4.399.900
Tasco Mesin Potong RumputRp1.899.900
Loncin Pompa Air Irigasi DieselRp10.999.900
Wipro Mesin Potong RumputRp1.699.900
RYU Mesin Potong RumputRp549.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)