Beli membran ro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LG CHEM High Quality Reverse Osmosis (RO Membrane)Deskripsi:Thousands ofhigh-performing RO plants throughout the worldare the foundatiatribut:
- Test Pressure (psi): 150
- Ph: 7.5
- Stabilized Salt Rejection (%): 99
- Active Area Ft2 (m²): 7.5
- Color: White
- Minimum Salt Rejection (%): 98
- Permeate Flow Rate GPD (m³): 2000
- Single Membrane Recovery (%): 15
- Size (mm): 1016
- HYDRAMEM Membrane RO Fouling ResistantDeskripsi:Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish Water & Waste WaterFeed Spacer : 34mil (0.865 mm) with modified geometryatribut:
- Diameter (inch): 8
- Salt Rejection (%): 99.5
- Product Flow Rate (L/hour): 1653.75 (10500gpd)
- Active Surface Area (ft²): 400
- Active Surface Area (m²): 37.16
- HYDRAMEM Membrane RO Brackish WaterDeskripsi:Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish WaterFeed Spacer : 34 mil (0.864 mm) with modified geometry
- Zkteco Palang ParkirDeskripsi:Barrier Gate seri BG1000 mengangkat dari desain chassis LED interaktif ZKTeco, panel kontrol yang dapat diprogram, dan mengadopsi motor DC Brushless efisiensi tinggi dan struktur transmisi gigi material SCM421. Ini memiliki keunggulan kecepatan cepat, kualitas stabil, perluasan fungsi yang kaya, dan sebagainya. Ini adalah gerbang penghalang kinerja komprehensif yang lebih baik.
- VONTRON RO Membraneatribut:
- Lifetime (month): 12 (depending on condition and usage)
- Type: RO Membrane
- Snowate Reverse Osmosis MembraneDeskripsi:Membrane RO Filmtec BW30-4040Membrane RO Filmtec BW30-4040 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2400 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-4040 ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane BW30-4040 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane RO Filmtec BW30-4040 dapat memisahkan garam dari air yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,1 m3/hari permeat.
- DELTA PURO Membrane UF UltrafiltrasiDeskripsi:Membrane UF-4040Membrane UF-4040 adalah membrane yang digunakan untuk proses ultrafiltrasi yang memiliki diameter 4 inch. Ultrafiltrasi (UF) adalah proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori dalam kisaran 0,1-0,001 mikron. UF Membrane 4040 ini tidak termasuk housing nya dan dapat menghilangkan zat berat bermolekul tinggi, bahan koloid, dan molekul polimer organik dan anorganik. 4040 UF Membrane bermerk Nanotec ini memiliki Pure Water Flux sebesar 1200 liter/jam dan Flowrate sebesar 600-1000 liter/jam. Membrane UF-4040 ini memiliki fluk yang lebih tinggi daripada Membrane RO dengan tekanan kerja yang rendah.atribut:
- Module Type: Inside - Out
- Shell And Seal Materials: PVC, Epoxy Resins
- Membrane Material: PVC
- Bacterial Removal (%): ≥ 99.99
- Filtrate SDI: < 2
- Filtrate Turbidity: < 0.1 NTU
- Produced Water Pollution Index (SDI 25): < 3
- Poisedon Membran RODeskripsi:Semua membran RO menggunakan membran primer dengan tingkatdesalinasi 93%-99%, yang akan menyediakan membran reverse osmosis RO kualitas tertinggi untuk pasar IndonesiaTeknologi RO adalah teknologi pemisahan dan penyaringan membran yang menggunakan perbedaan tekanan sebagai tenaga penggerak. Ukuran pori-porinya sekecil 0,0001 mikron. Di bawah tekanan tertentu, molekul air dapat melewati membran RO, sedangkan garam anorganik, ion logamberat, bahan organik, koloid, bakteri, virus, dan kotoran lain dalam air sumber tidak dapat melewati membran RO, sehingga air murni yang dapatmelewatinya dan air pekat yang tidak dapat melewatinya dibedakan secara ketat. Poseidon menggunakan "membran komposit film tipis" untukmenghilangkan "membran cellulose" awal. "Membran komposit film tipis" yang dikembangkan oleh POSEIDON memiliki stabilitas kimia, kemampuan anti- polusi yang kuat, ketahanan asam dan alkali yang lebih baik, serta memiliki fluks air dan laju retensi garam yang tinggi dan ketahanan terhadap erosibiologis saat dioperasikan di bawah tekanan sedang. Ia dapat menghasilkan air secara terus-menerus dan tanpa henti pada suhu 0-45℃ dan pH 4-12. Lajudesalinasi 3-5% lebih tinggi daripada membran biasa, dan produksi air per-unit permukaan membran efektif besar, dan pencucian baliknya menyeluruh.atribut:
- Accuracy (µm): 0.0001
- Membran Grade: Level 1
- Water Source (ppm): TDS ≤ 800
- DELTA PURO Membrane Housing FRPDeskripsi:Membrane Housing FRP 4 inchMembrane Housing FRP 4 inch adalah tabung untuk menempatkan membrane reverse osmosis yang memiliki diameter 4 inch. Housing Membrane FRP 4 inch ini terdiri dari dua macam model letak koneksi yaitu model Side Port dan model End Port. Membrane Pressure Vessel FRP 4 inch ini terdiri dari beberapa type yang dapat diisi dengan membrane sebanyak 1 sampai dengan 3 elemen membrane (berdasarkan type). Pressure Vessel Membrane FRP 4 inch dapat dioperasikan pada tekanan operasi 300 psi (20 bar) dan suhu temperature maksimal 49°C. Membrane Housing FRP 4 inch terbuat dari bahan fiberglass yang dilapisi dengan cat polyurethane gloss tinggi untuk ketahanan terhadap sinar ultraviolet dan dapat digunakan untuk membrane RO merk Filmtec, Hydranautics, Toray atau CSM.atribut:
- Material: Filament wound epoxy glass composite
- Maximum Working Temperature (°C): 49
- Model Connection: Side Port (Side Entry) / End Port (End Entry)
- MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMWDeskripsi:Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel regenerated cellulose and Biomax polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore PVDF cut discs are available 0.1 µm, 0.22 µm, and 0.45 µm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:- Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm - Both Ultracel, Durapore, and Biomax membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements - Compatible with Amicon Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, Desaltingatribut:
- Chemistry: Regenerated Cellulose (RC)
- Device Configuration: Ultrafiltration Discs
- Filter Code: PLBC
- Filter Type: Ultrafiltration
- Key Applications: Protein PurificationProtein ConcentrationProtein Desalting
- NMWL (KDa): 3
- Quality Level: MQ400
- Regenerated Cellulose (RC): Protein Purification, Protein Concentration, Protein Desalting
- KUSATSU RO MembraneDeskripsi:More than 30 years of production experience, thousands of high-performing RO plants throughout the world are the foundation of the excellent reputation that KUSATSU TORAY membrane products have.atribut:
- Life Time (Months): 6-12
- Working Temperature (°C): 5-45
- Merck Millipore Ro Membrane with HousingDeskripsi:The Reverse Osmosis membrane removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules.atribut:
- Material Size: 1
- Merck Millipore Membrane RODeskripsi:The Reverse Osmosis membrane removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules (MW >200kDa)
- HYDRAMEM Membrane RO Sea WaterDeskripsi:Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Sea WaterFeed Spacer : 34 mil (0.864 mm) with modied GeometryBoron Rejection (Typical)* : 90%atribut:
- Diameter (inch): 8
- Salt Rejection (%): 99.7
- Product Flow Rate (L/hour): 1890 (12000gpd)
- Active Surface Area (ft²): 400
- Active Surface Area (m²): 37.16
- HYDRAMEM Membrane RO Brackish Water Low PressureDeskripsi:Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish Water Low Pressure ApplicationFeed Spacer : 34 mil (0.864 mm) with modified geometryatribut:
- Diameter (inch): 8
- Salt Rejection (%): 99.3
- Product Flow Rate (L/hour): 1735 (11000gpd)
- Active Surface Area (ft²): 400
- Active Surface Area (m²): 37.16
- HYDRAMEM Membrane NanofiltrationDeskripsi:Membrane Type: Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Bivalent Ion RemovalFeed Spacer : 34 mil (0.864 mm) with Modified Geometry.atribut:
- Diameter (inch): 8
- Salt Rejection (%): 98.5
- Product Flow Rate (m³/d): 37.85 (10000gpd)
- Active Surface Area (ft²): 400
- Active Surface Area (m²): 37.16
- KUSATSU 7 Stages Reverse OsmosisDeskripsi:KUSATSU 7-Stages Reverse Osmosis System with UV with Pump Type RO-100G-A03+with Medical Stone and UV with Pump with TORAY RO membrane sheet, JAPANKusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap membuat air yang dihasilkan sangat bersih dan sangat layak untuk dikonsumsi.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10 )2nd Stage : Granular Carbon Filter ( GAC-10 )3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10 )4th Stage : KUSATSU 'TORAY' RO MEMBRANE (RO-100GPD)5th Stage : Post Carbon ( T33 )6th Stage : Medical Stone ( T-33T1 )7th Stage : UV Water Sterilizer 6Watribut:
- Flush: Auto
- Inlet Pressure (Bar): 2
- Working Pressure (Bar): 5
- Working Temperature (°C): 5-45
- HYDRAMEM Ultrafiltration ModuleDeskripsi:- PVDF based hollow fiber membranes have long lifetime due to their high mechanical strength and chemical resistance.- The capacity of clean water production is higher due to modification of membranes which enhances the hydrophilicity of membrane.atribut:
- Туре: Hollow Fiber Ultrafiltration
- mwcO Dalton: 100000
- Waterplus Filter CartridgeDeskripsi:dow filmtech ro membrane
Daftar Harga membran ro Terbaru October 2026
| LG CHEM High Quality Reverse Osmosis (RO Membrane) | Rp5.299.900 |
| HYDRAMEM Membrane RO Fouling Resistant | Rp13.999.900 |
| HYDRAMEM Membrane RO Brackish Water | Rp3.199.900 |
| monotaro Ro Membrane Filter (Reverse Osmosis Membrane Filter) | Rp879.900 |
| Zkteco Palang Parkir | Rp3.499.900 |
| VONTRON RO Membrane | Rp229.900 |
| Snowate Reverse Osmosis Membrane | Rp3.899.900 |
| DELTA PURO Membrane UF Ultrafiltrasi | Rp2.799.900 |
| Poisedon Membran RO | Rp189.900 |
| DELTA PURO Membrane Housing FRP | Rp5.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qoP111345960-1.jpg)
/Membran%20Filter/HYDRAMEM%20Membrane%20RO%20Fouling%20Resistant/jzP107005719-1.jpg)
/Membran%20Filter/HYDRAMEM%20Membrane%20RO%20Brackish%20Water/jaP107005694-1.jpg)
/f5P105435545-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Gerbang/Zkteco%20Palang%20Parkir/g5P108184581-1.jpg)







/Membran%20Filter/Merck%20Millipore%20Ro%20Membrane%20with%20Housing/ogP104690880-2.jpg)
/Membran%20Filter/Merck%20Millipore%20Membrane%20RO/89P104690297-2.jpg)
/Membran%20Filter/HYDRAMEM%20Membrane%20RO%20Sea%20Water/6hP107004233-1.jpg)
/Membran%20Filter/HYDRAMEM%20Membrane%20RO%20Brackish%20Water%20Low%20Pressure/5zP107004215-1.jpg)
/Membran%20Filter/HYDRAMEM%20Membrane%20Nanofiltration/6zP107004251-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)