Beli measure tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- TEKIRO Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:TEKIRO METERAN ABS 3 MMeteran berkualitas dari TEKIRO. Dengan Body yang terbuat dari plastik ABS, lapis karet hitam, kuat tidak mudah pecah. Lapisan karet hitam ini nyaman untuk dipegang. Desain hijau-hitam yang menarik. Meteran dilapis coating sehingga tulisan tidak cepat pudar karena pemakaian. Setelah dipakai plat meteran akan kembali ke dalam meteran. Meteran ini memiliki per yang bagus sehingga tidak cepat rusak. Dengan ujung Double Hook, ujung meteran keatas dan kebawah, cocok digunakan untuk segala keperluan. Meteran berwarna kuning, Dual Inch Metric Scale, dengan angka Inci dan Centimeter. Dua Sisi. Sisi Atas Inci-Centimeter, Sisi Bawah Centimeter.Panjang meteran 3m. Ini varian yang paling kecil dari seri TEKIRO, cocok untuk keperluan di rumah ataupun untuk pekerjaan yang tidak terlalu besar.Merk : TEKIROBody : ABS lapis Karet HitamPanjang : 3 meterKode : MS-AT1980Plat : Double Side, Kuning, Inci-CentimeterFitur : Double Hook
- TRUSCO Measuring Tape Pocket Steel (Meteran)Deskripsi:Specification : JIS1, 455mm pitch displayatribut:
- Weight (g): 200
- Tape Width (mm): 10
- Tape Length (m): 10
- Tape Thickness (mm): 0.17
- Standard Tension (N): 20
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- DEWALT Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:These flexible rulers follow standard measurements only.atribut:
- Measurement Type: SAE
- Blade Material: Steel
- Niigata Seiki (SK) Carpenter Mini Pleasant Scaleatribut:
- Material: Stainless steel 420J2
- Deli Long Measuring Tape (Meteran)atribut:
- Width (mm): 12.5
- Mitutoyo Pitch GaugeDeskripsi:Digunakan untuk mengidentifikasi ukuran dan jenis ulir sekrup atau baut secara akurat. Efektif untuk inspeksi cepat pada komponen berulir di bengkel atau pabrik.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- TEKIRO Measurement Tape TransparentDeskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
Daftar Harga measure tape Terbaru January 2026
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp98.900 |
| TEKIRO Measuring Tape (Meteran) | Rp57.900 |
| TRUSCO Measuring Tape Pocket Steel (Meteran) | Rp319.900 |
| Yamoto Meteran Tukang | Rp97.900 |
| STANLEY Measuring Tape (Meteran) | Rp98.900 |
| DEWALT Measuring Tape (Meteran) | Rp159.900 |
| Senator Locking Tape Rule- Chromed Case | Rp62.900 |
| Buddy Linen Measure Tape | Rp219.900 |
| Niigata Seiki (SK) Carpenter Mini Pleasant Scale | Rp97.900 |
| Deli Long Measuring Tape (Meteran) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/22P105414074-1.jpg)
/8pP106853313-3.jpg)
/P102189498-1.jpg)

/klP107765741-1.jpg)
/k3P107765723-1.jpg)


%20Carpenter%20Mini%20Pleasant%20Scale/peP102269914-2.jpg)
/2pP106386097-1.jpg)



/e2P105544506-1.jpg)
/5wP109919212-4.jpg)




/5hP105508197-1.jpg)