Non Brand Adhesive Tape Measure

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
UNSPSC27111801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inch/metric adhesive tape measures take readings in feet, inches, and fractions of an inch as well as centimeters and millimeters. Also known as imperial or English, the inch-based scale is the most common standard of measurement in the USA. Metric is the international standard of measurement.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Adhesive Backed Tape Measure Features Decimal-Read System of Measurement Metric/SAE Numeric Format Decimal Overall Width 1 in Length - SAE 41 11/16 ft Length - Metric 12.7 m Graduation Units Inches Millimeters Graduation Marks 1/16 in Material Mylar Polyester Color Yellow Adhesive Type Permanent Adhesive

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan