RADIANS Tape Measure Tool Tether

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tape Measure Tool Tether Color Black For Tool Type Measuring Tapes Maximum Working Length 38 in Series RRT Weight Capacity 20 oz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait