Beli matras latex di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INOAC Kasur Lurus EON D.23atribut:
- Density Type: EON D.23
- Foam Color: Light Green
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- Mipacko Microfiber Yoga TowelDeskripsi:Terbuat dari bahan Microfiber yang lebih cepat menyerap keringatRingan, dan praktis untuk di bawa.Serta anda bisa nyaman menempelkan muka anda di handuk Yoga ini tanpa merasa takut ada bakteri atau kuman yang menempel.Handuk Yoga Microfiber Mipacko terbuat dari Kain Microfiber yang bisa menyerap Keringat lebih banyak secara cepat sekali usap, saat melakukan Yoga sendiri di rumah atau bersama komunitas pecinta Yoga.Mipacko Yoga Towel ini bisa digunakan tidak hanya untuk menyeka keringat, tetapi bisa dijadikan alas ketika melakukan Yoga, karena bahan Kain Microfiber nya empuk, halus ketika bersentuhan dengan kulit secara langsung.Handuk olahraga Microfiber ini membuat Kamu tampil lebih trendy, exclusive dan elegan, karena pilihan berbagai warna yang menarik.Handuk Yoga ini ramah Lingkungan (Eco Friendly) karena tidak membuang zat warna pada saat pencucian setelah digunakan. Juga tidak menggunakan Zat Kimia berbahaya pada saat proses produksi, sehingga AMAN pada kulit terutama bagi kamu yang berkulit sensitive.Ringan untuk dibawa tapi bekerja sangat efektif menyerap keringat.CARA PENCUCIAN DAN PERAWATAN -Cuci dengan normal, jika memakai air panas, maksimal 60°C,-Hindari Pemutih dan pelembut pada saat pencucian,-Jangan disetrika
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- OneMed Matras PremiumDeskripsi:- Heel Zone - Comfort, soft FEATURES : - Super higienis dan bebas debu - Anti bakteri. - Menahan tubuh ketika tidur/ tidak kempes. - Memberikan rasa lebih dingin dan mencegah luka/ koreng. - Flexible untuk semua jenis ranjang lokal atau import, baik untuk ranjang biasa, 1 crank, 2 crank atau 3 crank. - Mencegah terjadi sengatan listrik terutama untuk ranjang berjenis electric. - Covernya dari Syntetic Leather elastis yang anti bocoratribut:
- Material: PU Foam Ressilency Grade
- Width (cm): 12
- Cover Color: Blue Navy
- Dimensions (cm): 200x90x12
- Packaging Dimensions (cm): 30x30x95
- Thickness (cm): 12
- Size (cm): 200x90x12
- Naturehike Matras Duduk LipatDeskripsi:Matras duduk dari Naturehike dengan bahan IPXE yang aman terhadap cipratan air ringan. Alas duduk anti tembus air, tidak perlu khawatir air tembus dari permukaan tanah saat matras diduduki. Mudah dibersihkan dan sangat compactMerek : NaturehikeModel no : NH20PJ025Kategori : Matras DudukIsi Paket : *1x Matras Duduk*1x Pouchatribut:
- Material: IXPE + EVA Foam
- Dimensions (cm): 40.5x30.5x1.5 (Opened), 10x30.5x4.5 (Packed)
- SEKISUI EVA Roll Sheetatribut:
- Color: Blue
- Material: EVA sheet (Vinyl acetate monomer resin)
- Width (m): 0.9
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 1.5
- TRUSCO Laminated Polythene Filmatribut:
- Dimensions (Width x Length) (m): 1 x 30
- Length (m): 30
- Mass (kg): 1.95
- Material: Polyethylene (PE)
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 1000
- C-Pro Medical Mattress PolyethyleneDeskripsi:Bisa dicuci, cepat kering, ringan, bahan material memudahkan udara bergerak bebas, membantu mengatur suhu tubuh bayi, membantu penyebaran beban tubuh secara merata dan mengurangi tekanan dibagian tertentu, mencegah sakit punggung dan luka baring. Kuat dan tahan lama. Terbuat dari PE tanpa tambahan bahan kimia. Karakteristik material airmate menghalangi bakteri dan jamur bertumbuh. dapat didaur ulang.atribut:
- Material: Polyethylene Food Grade
- Color: Navy
- GEA Medical Dunlopillo Comfort Ultima Matras Rumah Sakit Semi Latexatribut:
- Material: Latex Dunlopillo with small hole, Rebonded
- Hardness: Medium
- Cover Material: Vinyl Leather, Water proofing, anti bacterial, fire retandant pass test, ASTM D 1230-201
- Cover Colors: Blue Navy
- Dimensions (mm): 1960 x 850 x 100
- INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)atribut:
- Material: Urethane foam
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- Density: 25kg/m3
- Purpose of Use: Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.
- BUMA Mattress StandartDeskripsi:Specification- Made of super foam- Covering with imitation leather with zipper, washable cover and waterproof- Flexible size (as bed specification)
- Non Brand Plastikatribut:
- Size (kg): 5
- Size (cm): 10x20
- Weight (kg): 1/2
- Color: Transparancy
- INOAC Kasur Lurus EOQ D.20atribut:
- Density Type: EOQ D.20
- Foam Color: Yellow
Daftar Harga matras latex Terbaru October 2025
INOAC Kasur Lurus EON D.23 | Rp629.900 |
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp349.900 |
BUMA Mattress Standart Semi Latex | Rp6.099.900 |
Mipacko Microfiber Yoga Towel | Rp269.900 |
INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE) | Rp349.900 |
OneMed Matras Premium | Rp3.499.900 |
Naturehike Matras Duduk Lipat | Rp69.000 |
SEKISUI EVA Roll Sheet | Rp4.999.900 |
TRUSCO Laminated Polythene Film | Rp759.900 |
C-Pro Medical Mattress Polyethylene | Rp6.899.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)