Smart Sensor Thermocouple 4 Channel (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)66x31x159
Resolution0.1°C/°F <1000°; 1°C/°F 1000°
Power3*1.5V AA battery (not included)
Measurement Range (°C)-200 to 1372

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
4 Suhu sekaligus, atur dan hitung dalam satu sentuhan!
Rentang pengukuran: – 200°C ~ 1372°C (-328°F ~ 2501°F), Akurasi: ±0,1% + 0,6°C
Beberapa Fungsi: Min, Max, Average, Data Hold; Indikasi baterai dan mati otomatis; Layar LCD besar dengan lampu latar; Menampilkan [T1, T2, T3, T4] atau pembacaan diferensial [T1-T2, T2-T3, T3-T4].
Akurasi Tinggi: Gunakan sistem kompensasi suhu elektronik untuk mengurangi penyimpangan untuk sensor termokopel yang berbeda, dan sensor menyentuh objek secara langsung, sehingga Anda dapat mencapai akurasi maksimum.
Aplikasi: Banyak digunakan dalam sains dan industri, termasuk pengukuran suhu untuk kiln, knalpot turbin gas, mesin diesel, dan proses lainnya. Juga digunakan di rumah, kantor dan bisnis sebagai sensor suhu di termostat, atau sebagai sensor api di perangkat keselamatan.

Fungsi:
°C/°F dapat dialihkan
Min, Maks, Rata-rata, Penahanan Data
Indikasi baterai dan mati otomatis
Layar LCD besar dengan lampu latar
Menampilkan [T1, T2, T3, T4] atau pembacaan diferensial [T1-T2, T2-T3, T3-T4]

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait