Subron Juice Dispenser Single Tower (Wadah Minuman)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Diameter (cm)22
Footring Length (cm)34.5
Footring Width (cm)26
Capacity (L)8
Height (cm)57
MaterialStainless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk