Beli material besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tatalogam Kasoatribut:
- Length (mm): 6000
- Color: Silver
- SAKURA Floordeckatribut:
- Size (mm): 1219x6000
- Material: Galvanis Z 18 / Z22 G550
- Color: Red
- Length (m): 6
- CHERRY Hydraulic Hand Rivet Toolatribut:
- Total Length (inch): 5-7/16
- Rivet Diameter Applicable Range (inch): 1/8,5/32,3/16
- Jaws: 701B18,782-010
- Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)atribut:
- Diameter(mm): 5.50
- Maspion Atap PVC SuperoofDeskripsi:Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Total Width (cm): 89
- Thickness (mm): 10
- Effective Width (cm): 83
- Angle (°): 15
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- SOLARTUFF Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- JONNESWAY Ball Peen Hammer Head Weight 16 Ozatribut:
- Length: 327mm
- Handle Material: Fiberglass
- Size (lbs): 1
- Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)Deskripsi:MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.atribut:
- Width (mm): 86
- Effective Width (mm): 75
- Thickness (mm): 0.6
- Type: Round
- Thermaltake Mouse Bungee Argent MB1Deskripsi:ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee GEA-MB1-MSBSIL-01The ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee is compatible with most mouse cables and features RGB underglow that can be switched among eight lighting effect settings, creating that halo effect matching the iconic design of the Argent series.LIGHT UP YOUR BATTLES16.8M RGB color UNDERGLOW illumination with 8 customizable dynamic lighting effects for the most personalized of plays.CABLE FITMENTThe ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee is designed with a rubber head that provides elastic fitment for mouse cables of different thicknesses.INNOVATIVE DESIGNWater drop shaped design, first of its kind for mouse bungees. Comes with added internal weight and a non-slip rubber base design for balance and stability.iTAKE ENGINE SOFTWAREAdjust brightness, speed and direction of the RGB lighting effects; customize lighting effects and SyncALL RGB colors of all your Thermaltake Gaming Peripherals via the TT SYNC function, creating one complete ecosystem.TT RGB PLUS COMPATIBLESyncALL TT RGB PLUS compatible power, liquid cooling, case fans, and Thermaltake Gaming product lines for seamless color coordination of your ecosystem.*This feature is enabled via TT RGB PLUS software, and at least one Thermaltake TT RGB PLUS product is required.WORKS WITH RAZER CHROMAThe iTAKE engine software now works with Razer Chroma. Connect to the Razer Chroma ecosystem by installing both the iTAKE and Razer Synapse 3, experience synchronized gaming and RGB lighting effects with compatible iTAKE and Razer Chroma product lines.*Use iTAKE engine software or TT RGB Plus to operate Razer Chroma.*At least one Razer Chroma compatible product and one iTAKE compatible product is required for synchronization.atribut:
- Color: Space Grey
- P/N: GEA-MB1-MSBSIL-01
- Graphical UI: Yes
- Gold-Plated USB: Yes
- Dimensions (mm): 69.5x69.5x56.9
- Interface: USB
- Back-Light: 16.8 Million RGB Colors
- Base: Non-Slip Rubberized Base
Daftar Harga material besi Terbaru March 2026
| Tatalogam Kaso | Rp58.900 |
| SAKURA Floordeck | Rp1.299.900 |
| CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool | Rp32.999.900 |
| Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan) | Rp9.900 |
| Maspion Atap PVC Superoof | Rp1.199.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed | Rp33.900 |
| SOLARTUFF Atap Polikarbonat | Rp289.900 |
| JONNESWAY Ball Peen Hammer Head Weight 16 Oz | Rp259.900 |
| ERDI Aviation Snips | Rp969.900 |
| Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan) | Rp78.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/oxP105064897-1.jpg)





/qpP104667961-1.jpg)