Beli maktec mt 870 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EXAIR Heavy Duty Safety Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp2.899.900

    EXAIR Heavy Duty Safety Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    EXAIR's Heavy Duty Safety Air Gun is a powerful air gun that delivers high force for use in rugged, industrial environments. The 3/8 NPT compressed air inlet increases the compressed air flow available to the Super Air Nozzle, resulting in higher force and flow than other air guns. The durable cast curved trigger makes it comfortable for hours of use without fatigue. These guns with EXAIR engineered nozzles minimize compressed air use, maintain OSHA pressure standard 1910.242(b) and reduce noise exposure by remaining under OSHA standard 29 CFR 1910.95(a) decibel limits.
    atribut:
    • Air Consumption (scfm): 14 (396 SLPM)
    • Force (g): 369 (13 Ozs)
    • Sound Level (dBA): 74
    • Inlet (FNPT): 3/8
  2. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  3. KYOTO TOOL (KTC) Accessories Air Blow Gun (Aksesori Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp279.900

    KYOTO TOOL (KTC) Accessories Air Blow Gun (Aksesori Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    -Suitable for coating surface and soft material.
  4. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  5. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  6. PFERD TC Burr Set CUT5 1501HM (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp4.699.900

    PFERD TC Burr Set CUT5 1501HM (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    SET OF TC BURRS 1501HM (15) 055892 adalah alat y ang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Burrs ini digunakan untuk pemakanan awal material benda kerja saat proses penghal usan. Burrs ini digunakan untuk penghalusan material non logam dengan pemakanan material yang besar. Burrs ini berisi 15 pcs mem punyai shank diameter 3mm dan type cut 5. Burrs ini biasa digunak an di pabrik, industri, dan bengkel.
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 3
    • Dimensions (cm): 7.8x5.4x4.6
    • Item: TC Burrs Set
    • Type: Tc Burr Set
    • Application: Coarse, Fine Stock Removal
  7. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. EXAIR VariBlast Compact Safety Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp3.199.900

    EXAIR VariBlast Compact Safety Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    VariBlast Compact Safety Air Guns with a Chip Shield prevent chip blowback toward the operator. This is a uniquely powerful gun which produces variable force with the simple squeeze of the trigger. You decide how much force is needed for the application by squeezing the trigger a little or all the way for maximum force! This cast aluminum gun can be equipped with any of our 1/8 NPT engineered air nozzles. The VariBlast Compact Safety Air Gun is small, comfortable and powerful while remaining light and ergonomic. Extension Pipes for hard to reach areas are also available up to 72".
    atribut:
    • Air Consumption (scfm): 10 (283 SLPM)
    • Force (g): 255 (9 Ozs)
    • Sound Level (dBA): 71
    • Inlet (FNPT): 1/4 Dual
  9. EXAIR Alumunium Super Air Amplifier Only
    Mulai

    Rp3.199.900

    EXAIR Alumunium Super Air Amplifier Only
    Deskripsi:
    Super Air Amplifiers pull in large volumes of surrounding air using a small amount of compressed air to produce high volume, high velocity outlet flows through a fixed air gap. Utilizing the Coanda effect, a basic principle of fluidics, Air Amplifiers become a simple, low cost way to circulate air, move smoke, fumes and light materials. They are also effective as a blower to cool, clean and dry parts or processes and in workstation dust collection applications. Quiet, efficient Super Air Amplifiers will create output flows up to 25 times their consumption rate. Both the vacuum and discharge ends of the Air Amplifier can be ducted, making them ideal for drawing fresh air from another location, or moving smoke and fumes away.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  13. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  14. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  15. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

Daftar Harga maktec mt 870 Terbaru October 2026
EXAIR Heavy Duty Safety Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp2.899.900
Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp4.499.900
KYOTO TOOL (KTC) Accessories Air Blow Gun (Aksesori Semprotan Angin)Rp279.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
TONE Air Blow GunRp219.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
KRISBOW Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp559.900
PFERD TC Burr Set CUT5 1501HM (Mata Bor Tuner)Rp4.699.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
EXAIR VariBlast Compact Safety Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp3.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)