PFERD TC Burr Set CUT5 1501HM (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)3
Dimensions (cm)7.8x5.4x4.6
ItemTC Burrs Set
TypeTc Burr Set
ApplicationCoarse, Fine Stock Removal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SET OF TC BURRS 1501HM (15) 055892 adalah alat y ang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Burrs ini digunakan untuk pemakanan awal material benda kerja saat proses penghal usan. Burrs ini digunakan untuk penghalusan material non logam dengan pemakanan material yang besar. Burrs ini berisi 15 pcs mem punyai shank diameter 3mm dan type cut 5. Burrs ini biasa digunak an di pabrik, industri, dan bengkel.
Feature
Set 1501 HM contains 15 small tungsten Set 1501 HM carbide burrs in the most common shapes and dimensions for general applications. The sturdy plastic box protects the tools from dirt and damage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait