Beli makita hp2050 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Impact Wrench Main Body Only (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Makita Cordless Impact Wrench Main Body Only (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Size (mm): 144x81x246
    • Number of Stroke (minute): Fastest/0 to 4000, Strong/0 to 3400, Medium/0 to 2600, Weak/0 to 1800
    • Square Drive (mm²): 12.7
    • Tightening Ability: Normal bolt/M10 to M20, High Strength bolt/M10 to M16
    • Maximum Tightening Torque (N m): 300
    • Rotation Speed (rpm): Fastest/0 to 3200 , Strong/0 to 2600 , Medium/0 to 1800 , Weak/0 to 1000
    • Type: main body only
    • Vibration 3 Axis Composite Value (m/s²): 12.5
    • Work Per 1 Charge (Standard) M16 High Power Bolt: Approx. 370 pieces
  2. Makita 2 Speed Concrete Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Makita 2 Speed Concrete Drill (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Concrete Drill Capacity (mm): 20
    • Electrical Power (W): 720
    • Iron Capacity (mm): 8-13 (Hi-Lo)
    • Kecepatan Pukulan: Hi: 0 - 58.000 ipm, Lo: 0 - 24.000 ipm
    • No Load Speed (rpm): Hi: 0 - 2.900 , Lo: 0 - 1.200
    • Wood Drill Capacity (mm): 25 (Hi), 40 (Lo)
  3. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  6. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  10. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  11. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  12. Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  13. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  14. WLN Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp319.900

    WLN Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Spesifikasi:Frequency Range 400-470MHzRF Rated Power 2WChannel Capacity 16Operated Voltage 3.7VBattery 1000mAhTermasuk di dalam box:- HT WLN KD-C1- Charger- Baterai
    atribut:
    • Battery (mAh): 1000
    • Operated Voltage (V): 3.7
    • Channel Capacity: 16
    • Frequency Range (MHz): 400-470
  15. Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Lightweight operation and the most powerful cordless tool in Makita history. Energy-efficient and high-output. Durable and maintenance-free. Equipped with a large brushless motor. High-brightness LED lights (two lights). Three levels of impact force. Hook included, 45mm pocket.
    atribut:
    • Applicable battery: A-60464,A-60442
    • Battery: lithium ion
    • Battery Capacity (AH): 6
    • Height (mm): 289
    • Included Accessories: Battery BL1860B x 2, charger DC18RC, case, hook
    • Length (mm): 229
    • Mass (kg): 3.7 (including battery)
    • Number ofImpact (min -1 [times / min]): (Strong) 0-2200, (Medium) 0-2000, (Weak) 0-1800
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): (Strong) 0-1800, (Medium) 0-1000, (Weak) 0-900
    • Square Drive Size (mm): 19
    • Tightening Capacity (High Tension Bolt): M10~M22
    • Tightening Capacity (Standard Bolt): M12~M30
    • Type: Battery (BL1860B) x 2 / Charger (DC18RC) / With case
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 15.5
    • Voltage (V): 18
    • Width (mm): 91
    • Work Volume (Reference): (Per charge) [M20 (F10T)] Approx. 220, tightening time approx. 2.0 seconds, [M22 (F10T)] Approx. 90, tightening time approx. 4.5 seconds
  16. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  17. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  18. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

Daftar Harga makita hp2050 Terbaru October 2026
Makita Cordless Impact Wrench Main Body Only (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp8.099.900
Makita 2 Speed Concrete Drill (Mesin Bor Beton)Rp3.399.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Driver BrushlessRp4.499.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)