Makita Cordless Impact Wrench Main Body Only (Mesin Pembuka Baut Baterai)

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Size (mm)144x81x246
Number of Stroke (minute)Fastest/0 to 4000, Strong/0 to 3400, Medium/0 to 2600, Weak/0 to 1800
Square Drive (mm²)12.7
Tightening AbilityNormal bolt/M10 to M20, High Strength bolt/M10 to M16
Maximum Tightening Torque (N m)300
Rotation Speed (rpm)Fastest/0 to 3200 , Strong/0 to 2600 , Medium/0 to 1800 , Weak/0 to 1000
Typemain body only
Vibration 3 Axis Composite Value (m/s²)12.5
Work Per 1 Charge (Standard) M16 High Power BoltApprox. 370 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan