Beli makita hp 1500 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Angel Grinderatribut:
- Wheel Diameter (mm): 100
- Dimensions (LxWxH) (mm): 273x118x101
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Continuous Rating Input (W): 850
- No Load Speed (rpm): 11000
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BULL Armature Disc Grinderatribut:
- For Type: 4inch Discgrinder
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Mitsubishi Pompa Celupatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
Daftar Harga makita hp 1500 Terbaru February 2026
| BULTRAX Stator for Makita | Rp91.900 |
| Makita Angel Grinder | Rp729.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BULL Armature for Makita Discgrinder GA Series | Rp169.900 |
| BULL Stator for Makita 4inch Discgrinder | Rp98.900 |
| DCA Stator | Rp60.900 |
| BULTRAX Armature for Makita | Rp149.900 |
| BULL Stator for Makita Trimmer | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/P102046845-1.jpg)