Makita Angel Grinder

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Wheel Diameter (mm)100
Dimensions (LxWxH) (mm)273x118x101
Power Supply Cord (m)2.0
Continuous Rating Input (W)850
No Load Speed (rpm)11000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk