Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Capacity Steel (mm)13
Capacity Wood (mm)32
Power Supply Cord (m)4
Capacity ConcreateWith Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
Continuous Rating Input780 W
Dimensions407 x 120 x 220 mm
Impacts Per Minute0 - 4,500 ipm
No. Load Speed0 - 1,000 rpm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan