Beli makita bor duduk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hikvision NVR DS-7700NI-M4 (/16p) SeriesDeskripsi:256Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video),16x4MP decoding capability, 4 SATA Interfaces,2 HDMI ouputs(up to 8K),1 eSATA, alarm I/O: 16/9, 1.5U case,19inchatribut:
- SATA Interface: 4
- HDMI Output: 1*4K and 1*8K
- eSATA: 1
- Hikvision DS-7300 Series Turbo AcuSense DVRDeskripsi:16 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS interface input, 16-ch video&4-ch audio input, 4-ch IP video input(up to 20-ch IP), 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface,H.264/H.264+/H.265+/H.265 video compression, 4 SATA interface, CH01-16:1920x1080P @15 fps, 4MP Lite @ 15fps/ch,Extended transmission distance over coax cable, 4K UHD output, 1.5U 19inch caseatribut:
- SATA Interface: 4
- HDMI Output: 2
- eSATA: 1
- West Lake Mesin Bor DudukDeskripsi:Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.atribut:
- Voltage (V): 220
- Hikvision NVR Acusense SeriesDeskripsi:False alarm reduction for up to 4-ch 1080P;Facial Recognition for up to 4 channels picture stream or 1 channels video stream;* Facial recognition and perimeter protection cannot be enabled at the same time. Support 16 face libraries, up to 10,000 face pictures in total;160Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video), 4 SATA Interfaces,2 HDMI ouputs,1 VGA port, 1 CVBS output,1 eSATA, alarm I/O: 16/4, 1.5U case,19inchatribut:
- Input Bandwith (Mbps): 256
- Output Bandwith (Mbps): 200
- SATA Interface: 4
- Network Interface: 1 RJ 45 1000M
- Decoding Capability: 16-ch 1080P, or 2-ch 4K
- HDMI Output: 2, up to 4K
- eSATA: 1
- Non Brand Meja Kerja 3 Tingkat Stainless Steel 304atribut:
- Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
- Frame: Stainless Steel Pipe
- Plate: HL 1.2mm
- Finishing: Polished Satin
- Adjustable Foot: Yes
- Hikvision iDS-7200 Series HQHI Turbo AcuSense DVRDeskripsi:full-channel motion detection 2.0 or2-ch false alarm filter, 4 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 4-ch video&1-ch audio input, H.265/H.265+ compression, 2-ch IP video input(up to 6-ch IP),1 SATA interface CH01-04:1920x1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch, 260 1U caseatribut:
- SATA Interface: 1
- HDMI Output: 1
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NRT-PRO Mesin Bor Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Hikvision DS-7200 Series HGHI Turbo HD DVRDeskripsi:16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, HDMI & VGA Output, 1 SATA interface, HD1080P Lite: 15fps/ch, 260 1U caseatribut:
- Recording Solution Supported: HD1080P Lite
- SATA Interface: 1
- Network Interface: 1 RJ45 100M
- HDMI Output: 1
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Wipro Bor Duduk Miniatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
Daftar Harga makita bor duduk Terbaru March 2026
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| Wipro Bench Drill | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
| Hikvision NVR DS-7700NI-M4 (/16p) Series | Rp7.599.900 |
| Hikvision DS-7300 Series Turbo AcuSense DVR | Rp13.999.900 |
| West Lake Mesin Bor Duduk | Rp2.099.900 |
| Hikvision NVR Acusense Series | Rp12.999.900 |
| Non Brand Meja Kerja 3 Tingkat Stainless Steel 304 | Rp17.999.900 |
| Hikvision iDS-7200 Series HQHI Turbo AcuSense DVR | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Series/ipP109972673-1.jpg)