Beli magnetic led light stand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KANETEC Magnetic LED Light StandDeskripsi:-Outstanding brightness is enabled with 10 high brightness LEDs.-Can be stationed on a machine tool or a steel workbench with magnet.-Powerful magnet and the flexible tubing enable it to be installed in an appropriate place and have an appropriate illumination angle.-This is a 21.5mm thin type light and is suitable for the use in narrow areas.atribut:
- Total Height (mm): 622
- Adhesion Strength: 1000N
- High Brightness Led: 10 lamps
- Brightness: Approx. 400lm
- Electricity consumption: 5W
- Magnet WxDxH: 50x73.0x55mm
- Power Cord Length: 1.6m
- Power Supply: AC100V
- NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED Lightsatribut:
- Adhesion (N): 800
- Magnet Width x Depth x Height (mm): 50 x 60 x 55
- Overall Height: 507mm
- Power Source: AC100V
- Power Cord Length: 1.9m
- Electricity consumption: 5.1W
- LED Light: 17 lights
- Total Luminous Flux: 272lm
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 10
- Material: Steel
- HighPoint LED Table LampDeskripsi:Maximum Brightness to Support Your Performance on Top of Your DesktopDimensionsProduct Dimensions : W.210XDia.200XH.400SpecificationsMaterial : ABSLight Source : LEDPower Consumption : 8 WattSpecialatribut:
- Light Source: LED
- Material: ABS
- Dimension (WxH) (mm): 342 x 400
- Diameter (mm): 400
- Power Consumption (W): 5
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 16
- Material: Steel
- SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mmatribut:
- Diameter (mm): 8
- Material: Steel
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 20
- Material: Steel
- Taiyo Seiki Iron Works Two hanging wire slingatribut:
- Wire Diameter: 9mm
- GOSAVE Ratchet Tie Down 3tonatribut:
- Webbing Color: Orange
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 200
- Durability of Goods: 20 Years
- TRUSCO W Sling 4legs TypeDeskripsi:- W Sling(with thimble on both ends)x 4, hook x 4, ring x 1(assembled)atribut:
- Type: E
- Finish Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy, Thimble: Q235 (Equivalent to SS400) Surface Dove Plated
- Standard (Certified): JIS standard(JIS G 3525)wire rope is employed
- KRUSHERS Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping Nevada (Sepatu Proyek)Deskripsi:Elastic sided safety boot incorporating a steel toecap, TPU/PU sole and penetration resistant stainless steel midsoleUpper material: Print buffalo leather, stitch in nylon threadWidth fitting: wideInsole:heavy-duty non-woven insole that is flexible and antibacterialFull innersole: a full length antistatic EVA inner sock is inserted into the footwear to offer additional supportatribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- Kiswire Wire RopeDeskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- TRUSCO W Sling 2Legs TypeDeskripsi:-JIS standard compliant product wire rope used.-Commodity processed according to the method prescribed in Article 475 of Occupational Safety and Health Regulations and Crane Safety Regulation No. 219.-Terminal of the braided processing part is crimped-Slinging work and securing work in construction sites and inside various factories.-W Sling(with thimble on both ends)x 2, hook x 2, ring x 1(assembled)atribut:
- Max Working Weight: 150kg
- Top Board Height: 1.2m
- Top Board Dimension: 600x400mm
- Installation Dimension WxD: 620x1035mm
- Number of Steps: 4
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
Daftar Harga magnetic led light stand Terbaru January 2026
| KANETEC Magnetic LED Light Stand | Rp6.699.900 |
| NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED Lights | Rp4.599.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm | Rp1.499.900 |
| HighPoint LED Table Lamp | Rp379.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm | Rp1.699.900 |
| SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm | Rp1.499.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm | Rp1.599.900 |
| Taiyo Seiki Iron Works Two hanging wire sling | Rp3.299.900 |
| GOSAVE Ratchet Tie Down 3ton | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P102121979-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Karet%20Samping%20Nevada%20(Sepatu%20Proyek)/P101002361-1.jpg)