Beli thimble di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp9.900

    POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. MIZUMOTO Thimble A Type
    32%
    Mulai

    Rp61.900

    MIZUMOTO Thimble A Type
    Deskripsi:
    -Use it as a wire course to process the terminal.-Prevention of wire wear when using wire rope tip processed with eye splice.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Purpose of Use: Prevention of wire wear when using wire rope tip processed with eye splice.
  3. POWERTEC Thimble Wire Rope G-411
    Mulai

    Rp2.900

    POWERTEC Thimble Wire Rope G-411
    atribut:
    • Material: Galvanized
  4. TOP RIG Thimble
    Mulai

    Rp2.900

    TOP RIG Thimble
    atribut:
    • Finishing: Galvanized
  5. TRUSCO Stainless Steel Rope Course
    9%
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Stainless Steel Rope Course
    Deskripsi:
    -Dedicated rope course for fiber ropes.-Prevention of rope wear when using fiber rope tip processed with eye splice.
    atribut:
    • Applicable Rope Diameter (mm): 9
    • D (mm): 14
    • L (mm): 28
    • A (mm): 11
    • B (mm): 14
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Purpose of Use: Prevention of rope wear when using fiber rope tip processed with eye splice.
  6. Clover Mfg Free Thimble
    Mulai

    Rp139.900

    Clover Mfg Free Thimble
    Deskripsi:
    A thimble that fits your fingertips and is adjustable in size and can be used even with long nails.
    atribut:
    • Size: M
  7. Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Mulai

    Rp2.899.900

    Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Deskripsi:
    Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
  8. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  9. TOP RIG Thimble Stainless
    Mulai

    Rp5.900

    TOP RIG Thimble Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless Steel
  10. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  11. POWERTEC Wire Rope 1x7 Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.199.900

    POWERTEC Wire Rope 1x7 Galvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 1x7
    • Core: IWRC
    • Surface: Galvanized
  12. Kiswire Wire Rope Korea (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp80.900

    Kiswire Wire Rope Korea (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
    • Safety Standard: EN 12385-4
  13. Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  14. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  15. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm (Kawat Sling)
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Steel
  16. TOP RIG Wire Clip
    Mulai

    Rp2.900

    TOP RIG Wire Clip
    atribut:
    • Finishing: Galvanized
  17. Crosby Wire Clip
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp85.900

  18. POWERTEC Turnbuckle US Type Jaw & Jaw (Jarum Keras)
    Mulai

    Rp59.900

    POWERTEC Turnbuckle US Type Jaw & Jaw (Jarum Keras)
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
Daftar Harga thimble Terbaru November 2026
POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless SteelRp9.900
MIZUMOTO Thimble A TypeRp61.900
POWERTEC Thimble Wire Rope G-411Rp2.900
POWERTEC Thimble Wire Rope Heavy Duty G-414Rp3.900
TOP RIG ThimbleRp2.900
TRUSCO Stainless Steel Rope CourseRp47.900
Clover Mfg Free ThimbleRp139.900
Cerro Polyester Kernmantle RopeRp2.899.900
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
TOP RIG Thimble StainlessRp5.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)