Beli listrik generator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSUZUMI Generator Inverter (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp3.499.900

  2. MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp4.399.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    Inverter TechSilent
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  3. LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Base models of Lincoln Ranger welder generators include standard receptacles. Upgraded models include GFCI outlets with circuit breakers. Models with point-of-use control include standard receptacles and a point-of-use control cable, which allows the welding operator to adjust the welding parameters at the workpiece without requiring control cables.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171514
    • Circuit Breaker: Yes
    • Color: Red
    • Engine Brand: Kohler
    • Generator Fuel Type: Gasoline
    • Phase: Single-Phase
    • Standards: CSA Certified; ISO 9001
  4. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  5. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  6. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  7. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  8. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  9. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  10. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  11. TDR Generator Inverter Set (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp9.599.900

    TDR Generator Inverter Set (Genset Inverter)
    atribut:
    • Voltage (V): (AC) 220, (DC) 12
    • Fuel Type: Unleaded Gasoline
  12. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  13. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  14. UGREEN Cable HDMI to HDMI
    Mulai

    Rp139.900

    UGREEN Cable HDMI to HDMI
    Deskripsi:
    Ugreen 80602 HDMI 2.1 Cable 3M Long 8K/60Hz High Quality Resolution- If you want to equip your future game consoles and home theater devices and want to experience better 4K streaming audio and video, Ugreen HDMI 2.1 cable is the best choice. Ultra-high resolution 8K at 60Hz and 4K at 144Hz, as well as the latest Dolby Atmos and DTS: X audio formats bring you an unprecedented visual and audio experience.- A more advanced technology includes variable refresh rate, fast media switching, fast frame transport, and low latency auto mode to correct image defects such as cracks, jolts, and lag for smoother image display.- HDMI 2.1 cable allows the image output of game consoles such as PS4 Pro and Xbox One S/X to be synchronized with the TV, solving the problems of image tearing and image lag.- Supporting the latest Dolby Atmos and DTS:X audio formats, the HDMI cable can produce amazing home theater sound, ideal for connecting to an AV receiver or sound bar for a home theater setup.- With the Ugreen 80602 HDMI 2.1 cable with extremely high speed, it can reach up to 4K144Hz resolution, displaying smoother images in front of you. Especially suitable for use with 4K UHD Blu-ray players and Apple TVs for smooth image quality.
  15. TSUZUMI Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.099.900

    TSUZUMI Generator Gasoline (Genset Bensin)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga listrik generator Terbaru October 2026
TSUZUMI Generator Inverter (Genset Inverter)Rp3.499.900
MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)Rp4.399.900
LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)Rp139.999.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp1.799.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait