FIRMAN Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
AlternatorBrush
Maximum Power (kW)4
Fuel IndicatorYes
Fuel TypePetrol
Average Electricity (kW)3.5
Battery Capacity (AH)1.6
Battery Charging (A/V)8.3/12 DC
BurningElectric Start
Cylinder Capacity (cc)223
Engine Oil Capacity (L)0.6
Maximum Electricity (kW)4
Operating Hours (L/hour)6.5
Phase1 Phase/220V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan