Beli lemari laboratorium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PUDAK SCIENTIFIC Lemari LaboratoriumDeskripsi:Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :Fitur:Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.Bagian tengah: Laci, 2 unit.Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.atribut:
- Dimension (LxWxH) (cm): 80x40x195
- Labolytic Lemari Asam EkonomisDeskripsi:Main Unit, Base Cabinet, Blower dan Pipa PVC max. 8meterInterior (8 mm Polypropylene/Epoxy Lining Sheet)Exterior (Electro Galvanised Steel tebal 1.2mm dilapisi dan dilindungi dengan cat Epoxy modified polyester powder coating)Base Cabinet (Electro Galvanised Steel tebal 1.2mm dilapisi dan dilindungi dengan cat Epoxy modified polyester powder coating)Top Table (Chemical Resistant Phenolic Resin)SASH terbuat dari tempered glass 6mm / Acrylic
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- B-ONE Lemari Asamatribut:
- Material: Multiplex 18mm
- Outside: Decosheet Laminated
- Inside: High Pressure Laminated
- Work Mat: Phenolic Resin (Acid Resistant)
- SAPPORO Berlin Office Cabinet (Berlin Lemari Kantor)atribut:
- Door type: Swinging
- Frame: Thick Iron Plate 0.6mm
- Frame Finishing: Powder Coating
- Maximum Load Capacity (kg): 40
- Product Dimension (cm): 135x40x185
- Wall Color: White
- PUDAK SCIENTIFIC Lemari AsamDeskripsi:Lemari Asap :Fitur:Lemari Asap untuk laboratorium sekolah menengah atau laboratorium universitas, digunakan untuk menyingkirkan uap bahan korosif atau uap berbahaya lainnya dengan menggunakan saluran penghisap dan ventilasi. Ketinggian meja kerja ideal untuk posisi berdiri. Dilengkapi dengan pintu kaca geser arah atas-bawah. Bahan lemari terbuat dari material berlapis bahan tahan gores. Terdapat unit penerangan. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Rangka: Papan MDF berlapis HPL.Daun meja: Papan MDF berlapis resin.Lemari penyimpanan: Pintu geser, berkunci.Saluran udara: Penghisap: PVC; Ventilasi: polimer.Bak air: Logam tahan karat, 1 unit.Keran air khusus Lab., 1 unit.Lampu: TL, 1 unit.Fan: 1 unit.Stopkontak dengan penutup, 1 unit.Sakelar: Penghisap udara dan lampu, masing-masing 1 unit.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 100 x 80 x 220 cm.atribut:
- Dimension (LxWxH) (cm): 100x80x220
- RIONE Rak Besi SepatuDeskripsi:• Powder coating.• Mempunyai 3 rak simpan.atribut:
- Dimensions (cm): 90x30x60
- Material: Iron
- Metal Plate (mm): 0.7
- Lab Guard Fume HoodDeskripsi:Inventa LX and Inventa EX are our international range of fume hoods. Both hoods integrate the latest in fume hood technology and feature next generation asthetics The LX model incorporates components from premier international vendors while the EX model incorporates components from quality Indian vendors. Whether you choose the LX or the EX model, the Inventa series of fume hoods bring to you the highest standards of safety and functionality.atribut:
- Suitable For: Research & development labs, CROs
- Special Features: World-class design, space-efficient design, VAV and Autosash options available
- Certifications: ASHRAE 110:2016, EN 14175, SEFA-1
- Installation Base: More than 5000 installed
- Mycolab Lemari Asam Miniatribut:
- External Material: Plywood & HPL
- Internal Material: Plywood, HPL, & epoxy resin
- Fan Power (W): 180 (Blower, 450 Pa)
- Noise Level (dB): < 75
- Exhaust Air Velocity (m/s): 0.4
- Color: White Blue
- Duct Material: PVC
- Electrical Socket: 2
- Front SAS Door (mm): 6 (Clear glass)
- Optional: Sink and Water tap
- Size (cm): 120x60x210
- Retsch Sieve Shaker Electromagnetic (Mesin Pengayak Uji)atribut:
- Package Size (mm): 580x500x370
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Labtare Horizontal Laminar Air FlowDeskripsi:Laminar Air Flow from Labtare are designed to provide a clean air environment for research operation which required complete anti-bacterial working area. Small size saves precious laboratory space and maintains constant positive pressure inside the cabinet which prevents intake of contaminated air. Used in Bioscience, Food processing, Pharmaceuticals, Aerospace, Medical research Laboratories, Hospitals, Research.atribut:
- Average Air Velocity (m/s): 0.3-0.5
- Filter Efficiency (%): 99.99 efficiency at 0.3µm
- Chemoresources Acid Storage (Lemari Asam)atribut:
- Inernal Dimension (mm): 1010x750x1250
- Dimensions (mm): 1200x850x2400
Daftar Harga lemari laboratorium Terbaru October 2026
| PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium | Rp8.999.900 |
| Labolytic Lemari Asam Ekonomis | Rp79.999.900 |
| AS ONE Lemari Laboratorium Berat | Rp11.999.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.899.900 |
| AS ONE Lemari Laboratorium | Rp8.099.900 |
| B-ONE Lemari Asam | Rp53.999.900 |
| Labolytic Lemari Asam | Rp149.999.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Lemari Penyimpan Bahan yang Mudah Terbakar | Rp10.999.900 |
| AS ONE Meja Lab Samping | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Tas%20Darurat%20%26%20Set/KRISBOW%20Lemari%20Penyimpan%20Bahan%20yang%20Mudah%20Terbakar/1dP104569049-3.jpg)

/e4P111260508-1.jpg)




/liP108070774-1.jpg)



/pjP103773919-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)