PUDAK SCIENTIFIC Lemari Asam
#Grup produk P107833741
Spesifikasi
| Dimension (LxWxH) (cm) | 100x80x220 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lemari Asap :
Fitur:
Lemari Asap untuk laboratorium sekolah menengah atau laboratorium universitas, digunakan untuk menyingkirkan uap bahan korosif atau uap berbahaya lainnya dengan menggunakan saluran penghisap dan ventilasi. Ketinggian meja kerja ideal untuk posisi berdiri. Dilengkapi dengan pintu kaca geser arah atas-bawah. Bahan lemari terbuat dari material berlapis bahan tahan gores. Terdapat unit penerangan. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.
Spesifikasi:
Rangka: Papan MDF berlapis HPL.
Daun meja: Papan MDF berlapis resin.
Lemari penyimpanan: Pintu geser, berkunci.
Saluran udara: Penghisap: PVC; Ventilasi: polimer.
Bak air: Logam tahan karat, 1 unit.
Keran air khusus Lab., 1 unit.
Lampu: TL, 1 unit.
Fan: 1 unit.
Stopkontak dengan penutup, 1 unit.
Sakelar: Penghisap udara dan lampu, masing-masing 1 unit.
Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 100 x 80 x 220 cm.
Fitur:
Lemari Asap untuk laboratorium sekolah menengah atau laboratorium universitas, digunakan untuk menyingkirkan uap bahan korosif atau uap berbahaya lainnya dengan menggunakan saluran penghisap dan ventilasi. Ketinggian meja kerja ideal untuk posisi berdiri. Dilengkapi dengan pintu kaca geser arah atas-bawah. Bahan lemari terbuat dari material berlapis bahan tahan gores. Terdapat unit penerangan. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.
Spesifikasi:
Rangka: Papan MDF berlapis HPL.
Daun meja: Papan MDF berlapis resin.
Lemari penyimpanan: Pintu geser, berkunci.
Saluran udara: Penghisap: PVC; Ventilasi: polimer.
Bak air: Logam tahan karat, 1 unit.
Keran air khusus Lab., 1 unit.
Lampu: TL, 1 unit.
Fan: 1 unit.
Stopkontak dengan penutup, 1 unit.
Sakelar: Penghisap udara dan lampu, masing-masing 1 unit.
Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 100 x 80 x 220 cm.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
