PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxH) (cm)80x40x195

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :

Fitur:
Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.

Spesifikasi:
Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.
Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.
Bagian tengah: Laci, 2 unit.
Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.
Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan