Beli lemari alat laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pol-Eko Aparatura Laboratory Refrigerator Smart
    Mulai

    Rp81.999.900

    Pol-Eko Aparatura Laboratory Refrigerator Smart
    atribut:
    • Air Convection: Forced
    • Over Temperature Protection: Class 1.0 to DIN 12880/Class 3.2 (option)
    • Voltage (V/Hz): 230/50-60
    • Refrigerant: R1234ze / GWP=1
    • Controller: Microprocessor PID
    • Display: 4.3inch full colour touch screen
    • Temperature Range (°C): 0...+15
    • Temperature Resolution Every … (°C): 0.1
  2. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.799.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  3. Pol-Eko Aparatura Climatic Chamber
    Mulai

    Rp459.999.900

    Pol-Eko Aparatura Climatic Chamber
    atribut:
    • Air Convection: Forced
    • Over Temperature Protection: Class 3.3 to DIN 12880
    • Voltage (V/Hz): 230/50-60
    • Controller: Microprocessor PID
    • Display: 7inch full colour touch screen
    • Humidity Resolution Every … (%): 1
    • Humidity Variation (%Rh): '5 at 25°C and 60% Rh
    • Relative Humidity Range (%): 30…90 (see chart for details)
    • Temperature Range (°C): 0…+60
    • Temperature Resolution Every … (°C): 0.1
    • Temperature Variation at 60% RH ± (°C): '2 at 25°C
  4. PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium
    Mulai

    Rp8.899.900

    PUDAK SCIENTIFIC Lemari Laboratorium
    Deskripsi:
    Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :Fitur:Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.Bagian tengah: Laci, 2 unit.Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (cm): 80x40x195
  5. TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    - Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
  6. Brother ES Labeller
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

  7. ULTRA Sling Webbing Sling 8T
    Mulai

    Rp329.900

    ULTRA Sling Webbing Sling 8T
    atribut:
    • Color: Blue
    • Working Load Limit (t): 8
  8. Pol-Eko Aparatura Drying Oven
    Mulai

    Rp61.999.900

    Pol-Eko Aparatura Drying Oven
    atribut:
    • Controller: Microprocessor PID
    • Temperature Resolution Every … (°C): 0.1
  9. Arcadia Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)
    Mulai

    Rp129.900

    Arcadia Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)
    atribut:
    • Shape: Bulat
    • Material: Stainless Steel 430
    • Thickness (mm): 0.4
  10. B-ONE Lemari Asam
    Mulai

    Rp46.999.900

    B-ONE Lemari Asam
    atribut:
    • Material: Multiplex 18mm
    • Outside: Decosheet Laminated
    • Inside: High Pressure Laminated
    • Work Mat: Phenolic Resin (Acid Resistant)
  11. Pol-Eko Aparatura Laboratory Freezer
    Mulai

    Rp94.999.900

    Pol-Eko Aparatura Laboratory Freezer
    atribut:
    • Over Temperature Protection: Class 3.2 to DIN 12880 (option)
    • Voltage (V/Hz): 230/50-60
    • Insulation Type: Polyurethane foam
    • Controller: Microprocessor PID
    • Display: 4.3inch full colour touch screen
    • Temperature Resolution Every … (°C): 0.1
  12. JUSTRITE Flammable Safety Cabinet
    Mulai

    Rp21.999.900

    JUSTRITE Flammable Safety Cabinet
    Deskripsi:
    Countertop Safety Cabinets allow increased access to frequently used liquids, without compromising safety. Portable size keeps work areas flexible. Use optional wall hanger assembly for wall mounting. These cabinets have all the great features and benefits of our classic cabinets as outlined below.Protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by storing flammable fuels and chemicals in code-compliant safety cabinets. Designed to meet OSHA and NFPA standards, Sure-Grip® EX cabinets are constructed of sturdy 18-gauge (1-mm) thick double-wall, welded steel with 1-1/2” (38-mm) of insulating air space for fire resistance. High-performance, self-latching doors close easily and securely for maximum protection under fire conditions. Fail-safe closing mechanism ensures three-point stainless steel bullet latching system works every time.For added security, U-Loc™ handle comes with a cylinder lock and key set or accepts an optional padlock.Haz-Alert™ reflective warning labels are highly visible under fire conditions or during power outages when illuminated with a flashlight.Patented SpillSlope® galvanized steel shelves direct spills to back and bottom of a leakproof 2” (51-mm) bottom sump. They adjust on 3” (76-mm) centers for versatile storage. Cabinets also feature dual vents with flame arresters, four adjustable self-leveling feet, grounding connector, and trilingual warning label. Durable lead-free epoxy/polyester powder-coat finish provides excellent chemical resistance.Self-close door shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165°F (74ºC) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents.All cabinets come with a ten-year warranty.
  13. KENSI Tempat Sampah Stainless Steel dengan Asbak
    Mulai

    Rp239.900

    KENSI Tempat Sampah Stainless Steel dengan Asbak
    atribut:
    • Diameter (cm): 23
    • Height (cm): 60
  14. Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    Mulai

    Rp7.099.900

    Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    atribut:
    • Print Method: Thermal Transfer
  15. Tosca-Bano'k Tagging Gun "Fasbano'K V"
    Mulai

    Rp3.999.900

    Tosca-Bano'k Tagging Gun "Fasbano'K V"
    atribut:
    • Material: ABS resin
  16. Hanna Instruments Autosampler
    Mulai

    Rp309.999.900

    Hanna Instruments Autosampler
    Deskripsi:
    Using the autosampler, up to 18 samples can be run consecutively. The HI-921 autosampler also interfaces directly with the HI-902C to access titration methods. Once a method is established, the user can customise the automation sequence samples for the method. Sample names and size can be customised or auto filled in with preset values.Use up to three peristaltic pumps for reagents addition, sample levelling, and waste aspirationControl panel allows for manual operation of the motors and pumpsFeatures sample levelling, built-in magnetic stirrer, reagent addition, electrode rinse featureUSB interface with compatible barcode reader and built-in RFID for each trayOnce the autosampler sequence is complete, two reports are available for review:Sequence report with a table outlining each sample name, beaker position, sample size, and result for the trayDetailed titration report for each individual sample, including the graph of the titration data
    atribut:
    • Peristaltic pumps: Up to 3 can be installed; Installs in slots #1, 2, 3
    • Barcode reader: Compatible with USB barcode readers. Use to add sample names
  17. Labtare Glassware Washer
    Mulai

    Rp659.999.900

    Labtare Glassware Washer
    Deskripsi:
    High efficient cleaning system, designed with European reliable pump, optimized spray arm and nozzles and self-cleaning program. Rapid and efficient drying system, designed with independent air heater, HEPA filter and drying process Water heating temperature can reach 99°C , while hot air drying temperature can reach 120°C Professional configuration design-stainless steel for corrosion resistance; reinforced glass window mounted to achieve a clear view on washing process PLC touch screen control with present 12 programs and 99 customized programs Safety protection-electronic security door lock to prevent unexpected door opening , water & drying air temperature dual control and equipped with emergency switch.
    atribut:
    • Inlet Water Pressure (MPa): 0.3-0.8
    • Material: Internal Material: SS316, Outer Material: SS304
    • Optical Accessories: Cleaning Racks
    • Standard Accessories: USB interface, One Bucket RBS A 156 leaner (1L), One Bucket RBS A 375 neutralizer (1L)
Daftar Harga lemari alat laboratorium Terbaru March 2026
AS ONE Lemari Laboratorium BeratRp11.999.900
Pol-Eko Aparatura Laboratory Refrigerator SmartRp81.999.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.799.900
Pol-Eko Aparatura Climatic ChamberRp459.999.900
PUDAK SCIENTIFIC Lemari LaboratoriumRp8.899.900
TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Rp2.199.900
Brother ES LabellerRp789.900
ULTRA Sling Webbing Sling 8TRp329.900
Pol-Eko Aparatura Drying OvenRp61.999.900
Arcadia Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)Rp129.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)