Beli lem silicone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp119.900

    Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Bostik S546 BATHROOM & KITCHEN SILICONE CLASSIC is a versatile neutral silicone sealant for sanitary and kitchen applications which cures by reacting to moisture to form a durable elastic rubber seal. The product is UV and weather resistant.
    atribut:
    • Size (ml): 280
    • Application Temperature (°C): +5 to +40
  2. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  3. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
  4. HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp50.900

    HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Size (ml): 300
  5. Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Mulai

    Rp219.900

    Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Deskripsi:
    Sealant polyurethane untuk arsitektur. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen. Digunakan pada area yang membutuhkan sealant dengan movement tinggi maupun area yang diperuntukan berperedam suara. Sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV, ozon, dll.
    atribut:
    • Size (ml): 600
  6. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  7. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  8. Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
    atribut:
    • Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
    • Application Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Cure type: neutral Cure
    • Durometer Hardness, Shore A: 19
    • Elongation: 3
    • High Service Temperature (°C): 150
    • Low Service Temperature (°C): -50
    • Movement Capability: 0.15
    • Size (ml): 300
    • Tensile Strength (psi): > 145
    • Water Resistant: Yes
    • Working Time: 10 Minutes
  9. Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)
    7%
    Mulai

    Rp60.900

    Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)
    Deskripsi:
    Bostik A330 FILL A GAP FLEX is a high quality sealant based on acrylic dispersion. After application, the product cures to a solid plasto elastic rubber by evaporation of water from the sealant.
  10. Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1
    • Volume (ml): 300
  11. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  12. Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp58.900

  13. Bostik Seal N Flex 1 Polyurethane Sealant Sausage Pack (Sealant Poliuretan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Bostik Seal N Flex 1 Polyurethane Sealant Sausage Pack (Sealant Poliuretan)
    atribut:
    • Maximum Gap (mm): 50
    • Minimum Gap (mm): 6
    • Pre Drying Time (hour): 6-12
    • Total Drying Time (day): 7
    • Touch Drying Time (minute): 30-60
    • Flexibility (%): +- 90
    • Tensile Strength (N/m²): 1.3
  14. HANDSOME Power Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    HANDSOME Power Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Cyanoacrylate Adhesive
    atribut:
    • Type: HS-10
  15. Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  16. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  17. Xilflex Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

  18. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  19. YOKOGAWA Temperature Controller Module (Modul Pengontrol Suhu)
    Mulai

    Rp21.999.900

    YOKOGAWA Temperature Controller Module (Modul Pengontrol Suhu)
    Deskripsi:
    The UT35A and UT32A temperature controllers employ an easy-to-read, 14-segment large color LCD display, along with navigation keys, thus greatly increasing the monitoring and operating capabilities. A ladder sequence function is included as standard. The short depth of the controller helps save instrument panel space. The UT35A/UT32A also support open networks such as Ethernet communication.
    atribut:
    • Communication (Option) Number: 1
    • Communication (Option) Type: RS-485, Ethernet, PROFIBUS-DP, CC-Link, DeviceNet
    • Control Algorithm: ON/OFF, PID (Continuous, Time-proportional), Heating/Cooling, Position-proportional
    • Control Outputs (MV) Type: Relay, Voltage Pulse, Current
    • Control Scan Period (msec): 200
    • Current Trans Input (Option) Number: 2
    • Digital Inputs (Max): 7
    • Digital Inputs (Std): 2
    • Digital Inputs Type: SP No. Change, PID No. Change, A/M Change, etc
    • Digital Outputs (Max): 8
    • Digital Outputs (Std): 3
    • Digital Outputs Function: PV High, PV Low, Dev High, etc
    • Indication Accuracy (%): ±0.1% of F.S.
    • Loop Power Supply (LPS) (Option) Number: 1
    • Loop Power Supply Voltage (VDC): 21.6 to 28.0
    • PV Input Type: 1 Universal input (TC, RTD, mV, V, mA)
    • PV/SP Data Display: 14-segment, 5 digits, Bar graph LCD display
    • Power Supply (VAC/VDC): 100 to 240 VAC (+10%, -15%) or 24 VAC/DC (+10%, -15%) (option)
    • Retransmission Number: 1
    • Retransmission Type: PV, SP, OUT, etc
Daftar Harga lem silicone Terbaru October 2026
Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp119.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Rp47.900
HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)Rp50.900
Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)Rp219.900
Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Rp75.900
Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Rp41.900
Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp71.900
Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)Rp60.900
Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Rp41.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)