Beli lem besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- DEXBOND Lem Besi Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy DutyDeskripsi:Terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi.Dapai digunakan di berbagai macam pemakaian mulai dari perabot rumah tangga, mainan, dan lainnya.
- PRESTO Lem Kayu dan Besi PUatribut:
- Size (g): 650.0
- Epotec D Lem Cyanoacrylate AdhesiveDeskripsi:EPOTEC SI-5 Lem EPOTEC SI5 adalah lem satu komponen dengan viskositas rendah yang dapat merekat kuat dengan waktu yang sangat cepatatribut:
- Use for: Kayu/ Karet/ Plastik Dan Besi
- Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)Deskripsi:Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.atribut:
- Color: Black
- Size (g): 48
- Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
- Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
- LOCTITE Thread Sealant 545Deskripsi:High lubricity thread sealant for locking and sealing metal pipes and small fittings with fine threads. LOCTITE® 545 is a pipe thread sealant designed for locking and sealing of metal pipes and fittings. It is specially formulated to offer high lubricity for easy assembly and removal. Recommended for fine threaded fittings as used in hydraulic and pneumatic installations and small fittings in general. Suitable for fittings up to 50 mm in diameter including pneumatic and hydraulic fittings.atribut:
- Color: Purple
- Chemical Basis / Base: Dimethacrylate Ester
- Key Characteristics: Solvent Resistant, Temperature: High Temperature
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Sherlock Kran Tamanatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Brass
- Dextone Epoxy Plastic Steel WhiteDeskripsi:Lem dua komponen, terdiri dari Resin dan Hardener yang pemakaiannya diaduk secara bersamaan. Dapat merekatkan berbagai macam material seperti besi, baja, tembaga, kuningan, perak, porcelain, kayu, keramik dan sebagainya untuk pemasan gan pada waktu yang lama. Memiliki daya tahan terhadap tekanan dan panas yang tinggi.atribut:
- Size (g): 48
- Mixing Ratio: 1:1
- Color: Bening (Resin), Kuning Bening (Hardener)
- Mixed Color: Hitam
- Heat Resistance (°C): 120
- Final Dry Time (hour): 3
- Hardness (shore-d): 90-92
- Tensile Strength (psi): 7526
- Kenmaster Lem Power GlueDeskripsi:- Lem ini berbentuk cairan berwarna bening- Lem power glue kenmaster bereaksi cepat dan perekat yang super kuat- Bisa merekatkan material yang terbuat dari keramik, plastik dan kayu
- CRONA Lem Kayu AliphaticDeskripsi:Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - khusus untuk Finger Jointing, Laminating, Assembling. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu cepat kering dan kuat, lem kayu basah, lem crona, harga lem kayu yang paling kuat. Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - Lem Crona 234 adalah lem kayu yang diformulasikan secara khusus untuk Finger Jointing, Laminating, dan Assembling dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi dari kayunya. Lem Kayu Crona 234 ini sangat cocok untuk berbagai jenis kayu dan banyak dipakai oleh para penggiat Woodworking di Indonesia sebagai Lem Pilihan untuk menunjang produktivitas mereka. Agar lebih memudahkan, berikut dibawah kami sajikan jenis kayu yang bisa memakai Lem Crona 234 SR Aliphatic. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 234 - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem SR 234 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem Kayu Crona 234 agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah. - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.
- RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Food Service ThermometerDeskripsi:Analog dial thermometers for food display the temperature of the probe or immediate surroundings using a dial and indicating arm. They are simpler than digital thermometers and do not require batteries to function. Additionally, because they contain no plastic or electronics, they can go inside a hot environment with the food being prepared to monitor the temperature in real time.atribut:
- UNSPSC: 52151648
- Display Type: Analog
- Metal Detectable: Yes
- NSF-certified: Yes
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
- Devcon Stainless Steel PuttyDeskripsi:Stainless steel-filled epoxy putty for patching, repairing and rebuilding stainless steel food processing equipment.atribut:
- Adhesive Tensile Shear (Psi): 2385
- Coefficient of Thermal Expansion: 34 [(in.)/(in). x °F)] x 10(-6)
- Color: Dark Grey
- Compresive Strength (Psi): 8400
- Coverage/lb: 50 sq.in./lb. @ 1/4inch
- Cured Hardness: 85D
- Cured Shrinkage: 0.0010 in./in.
- Dielectric Constant: 75
- Dielectric Strength: 30 volts/mil
- Flexural Strength (Psi): 5280
- Functional Cure (hour): 16
- Mix Ratio by Volume: 3.75:1
- Mix Ratio by Weight: 11:1
- Mixed Viscosity: Putty
- Modulus of Elasticity: 8.0psi x 10(5)
- Recoating Time (hour): 2-4
- Solids by Volume: 100
- Specific Volume: 12.4 in.(3)/lb.
- Pot Life (minute): 58 @75F
- Specific Gravity (g/cc): 2.5
- UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)atribut:
- Color: Crystal Clear
- Water Resistance: Good
- Viscocity (mPa.s): 4400
- Minimum Application Temperature (°C): 10
- Maximum Temperature Resistance (°C): 70
- Chemical Base: Polyvinyl Acetate
- Drying Time (s): Approx. 60-120
- Final Bond Strength (N/mm²): 7
- Final Bond Strength After (hour): 24
- Flash Point (°C): K1 (<21℃)
- Moisture Resistance: Good
- Solvent: Mixture of esters and alkohols
- Viscosity: Medium Viscosity
- Water Soluble: No
- HAMMER CASTER Heavy Duty Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda Pu)atribut:
- Neck Type: off
- PROPAN Lem EpoxyDeskripsi:PROPAN EPOXY BONDPROPAN LEM EPOXY NON-SAGGING adalah lem epoxy serba guna yang terdiri dari resin dan hardener, yang cocok digunakan untuk merekatkan berbagai substrat kayu, besi, beton, dll.atribut:
- Color: Yellow
- Type: Two Component Solvent Free Epoxy Adhesive
- Specific Gravity: 1.34 ±0.04
- Flash Point (°C): 253
- Application Condition (°C): 25-35 (60-70% RH)
- Application Method: Spatula, Scapper
- Application Viscosity: Ready for Use
- Coating Amount Wet (g/m²): 500 (Or As Necessary)
- Drying Time Full Strength 30°C (hour): 3-4
- Drying Time Setting Time 30°C (minute): 60-90
- Drying Time Working Time 30°C (minute): 20-30
- Mixing Ratio by Weight: Comp A:B=1:1 w/w
- Storage Stability: One Year In Cool And Dry Storage (Above Freezing Point) And In Original Unopened Box
- SubstRate: Wood, Concrete, Stone, Steel
Daftar Harga lem besi Terbaru April 2026
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| DEXBOND Lem Besi Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty | Rp9.900 |
| PRESTO Lem Kayu dan Besi PU | Rp92.900 |
| Epotec D Lem Cyanoacrylate Adhesive | Rp94.900 |
| Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy) | Rp12.900 |
| ThreeBond Lem Perekat | Rp179.900 |
| LOCTITE Thread Sealant 545 | Rp379.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243 | Rp82.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/DEXBOND%20Lem%20Besi%20Epoxy%20Adhesive%20Steel-Filled%20Heavy%20Duty/7aP108368262-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/PRESTO%20Lem%20Kayu%20dan%20Besi%20PU/euP103846534-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Epotec%20D%20Lem%20Cyanoacrylate%20Adhesive/65P111073221-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Hobi/Klebermann%20Plastic%20Steel%205%20Minutes%20Epoxy%20(Lem%20Epoxy)/P102128053-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/LOCTITE%20Thread%20Sealant%20545/51P103709181-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Epoxy%20Plastic%20Steel%20White/leP109101770-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Lem%20Kayu%20Aliphatic/jbP103792695-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/P102037706-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Mortar%2FPlester/Devcon%20Stainless%20Steel%20Putty/rmP105606994-2.jpg)
/P101560403-2.jpg)
/baP102083406-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Dua%20Komponen/PROPAN%20Lem%20Epoxy/bkP109087416-1.jpg)