Beli lem g korea di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- G Epotec Liquid Glueatribut:
- Volume (g): 11
- General Power Glueatribut:
- Size (g): 3
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Dextone Super Glue (Lem)Deskripsi:· Enkapsulasi pelat negatif.
- Trelleborg Solid Resilient Forklift Tires (Ban Forklift)atribut:
- Tire Type & Compound Availability (STD, LOC, Both): Both
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Feijian Lem TetesDeskripsi:Lem Super / Lem Korea / Lem Tetes / Lem Serbaguna - FeijianKeunggulanKualitas OK, Cepat Kering & Isi Lebih Banyak.PenyimpananHindari dari Cahaya Matahari, Simpan dalam tempat Kering & Sejuk (Disarankan Suhu Harus Dibawah 27°C).DAPAT SELANG + JARUM TUSUKatribut:
- Color: Clear
- Size (g): 12
- Panfix Isolasi Bening 1inch (Selotip)atribut:
- Color: Transparant
- Size: 1 inch x 72 yard
- Loco Kantong Plastik Belanja Putih (Kresek)atribut:
- Color: Putih
- Material: HDPE
- Type: Kantong Kresek
- MXBON Adhesive ExpertDeskripsi:General purpose adhesive, fast cure speed adhesive/waktu kering yang sangat cepat. Dapat merekatkan macam-macam material seperti besi, karet, keramik, kaca dll. Memiliki sertifikat ROHS, TDS &MSDSatribut:
- Color: Clear
- Benetech Electromagnetic Radiation TesterDeskripsi:Radiation survey meter can test electric field radiation and magnetic field emission to reach the optimal test result. It is used to test and learn electromagnetic radiation situation indoor and outdoor. It is equipped with a built-in electromagnetic radiation sensor, which can display the radiation value on LCD digital display after processing by the control micro-chip. You can make reasonable processing or taking effective prevention measures toward the electromagnetic radiation according to the test result.atribut:
- Dimensions (mm): 63.6x31x125.8
- Reading Display: 3-1/2-digit LCD
- Sampling Time: About 0.4 seconds
- Over Range Indication: LCD display the maximum measure range
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- CRONA Lem Kayu AliphaticDeskripsi:Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - khusus untuk Finger Jointing, Laminating, Assembling. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu cepat kering dan kuat, lem kayu basah, lem crona, harga lem kayu yang paling kuat. Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - Lem Crona 234 adalah lem kayu yang diformulasikan secara khusus untuk Finger Jointing, Laminating, dan Assembling dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi dari kayunya. Lem Kayu Crona 234 ini sangat cocok untuk berbagai jenis kayu dan banyak dipakai oleh para penggiat Woodworking di Indonesia sebagai Lem Pilihan untuk menunjang produktivitas mereka. Agar lebih memudahkan, berikut dibawah kami sajikan jenis kayu yang bisa memakai Lem Crona 234 SR Aliphatic. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 234 - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem SR 234 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem Kayu Crona 234 agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah. - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.
Daftar Harga lem g korea Terbaru January 2026
| G Epotec Liquid Glue | Rp8.900 |
| General Power Glue | Rp6.900 |
| Onda Seal Tape (Seltip) | Rp5.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| Dextone Super Glue (Lem) | Rp33.900 |
| Trelleborg Solid Resilient Forklift Tires (Ban Forklift) | Rp2.099.900 |
| Sakana Glass Board | Rp1.699.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| Non Brand Kantong Plastik Belanja (Kresek) | Rp34.900 |
| Feijian Lem Tetes | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/G%20Epotec%20Liquid%20Glue/bbP104662407-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/General%20Power%20Glue/ncP106544840-3.jpg)
/P101547718-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Super%20Glue%20(Lem)/P102037652-3.jpg)
/3nP107870131-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
/1xP101544069-4.jpg)


/P101544076-1.jpg)
/l2P101514758-4.jpg)
/P102265246-1.jpg)
/huP106203642-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/MXBON%20Adhesive%20Expert/8vP102828319-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Lem%20Kayu%20Aliphatic/jbP103792695-4.jpg)