Beli led light magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GENTOS LED Bending Light Gentos LB-311
    Mulai

    Rp609.900

    GENTOS LED Bending Light Gentos LB-311
    Deskripsi:
    It has a built-in magnet at the rear and can be irradiated hands-free. It can be used as a simple headlight with the attached head plate. You can select the irradiation pattern of High / Low / SOS blinking.* The bulb cannot be replaced. Never look directly at the LEDs.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 26
    • Total Length (mm): 95
    • Total Luminous Flux (Lm): 100
    • Light Source: Chip type white LED x 1 light
    • Maximum Lighting Time (hour): about 1 hour (High)
    • Irradiation Distance (m): about 75
    • Material: Aluminium
    • Power Supply: AA alkaline battery (1 piece) included
  2. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  4. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  5. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  6. ALDO Lampu Kerja LED + Senter
    Mulai

    Rp329.900

    ALDO Lampu Kerja LED + Senter
    atribut:
    • Material: PA+PC+TPR+ALUMINUM
    • Battery (mAh): 2000
    • DisCharge Time (hour): Head lamp about 4.5, COB about 3
    • Charging Time (hour): 4
  7. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  8. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  9. Fenix LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  10. Tajima (TJM DESIGN) Penlight
    Mulai

    Rp219.900

    Tajima (TJM DESIGN) Penlight
    Deskripsi:
    Spot lighting to carry in your chest / shoulder pocketLED hand light for field work* Please do not direct the light to human eyes. Do not expose the light directly to your eyes. * It may hurt your eyes. * Please read the instruction manual carefully before use. * Product specifications are subject to change without notice. Please note.
    atribut:
    • Standard: Performance notation based on ANSI / NEMA + FL1-2009. Brightness is the time until it falls below 10% of the initial value.
    • Waterproof: Water Resistant/IPX4
    • Fall Endurance (m): 2
    • Types of Light Bulb: LED
  11. GENTOS Small 2-Axis Movable Work Light
    Mulai

    Rp899.900

    GENTOS Small 2-Axis Movable Work Light
    atribut:
    • Mass of Body (g): 130 (including batteries)
    • Installation Location: Indoor and outdoor use
    • Body Dimensions (mm): About 30.5 x 220 x 36.5
    • Magnet: magnet
    • Included Accessories: Exclusive Micro USB cable (50cm)
    • Battery Life: Charge / discharge about 500 times
    • Irradiation Distance (m): Approx. 15 (at maximum)
    • Protection Class: Dust and drip proof (IP64 compliant)
    • Recharging Time (hour): About 2
  12. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp269.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
  13. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
  14. EDISON Inspection Work Light 360 5W Cob + 1 LED
    Mulai

    Rp529.900

    EDISON Inspection Work Light 360 5W Cob + 1 LED
    Deskripsi:
    COB as worklight and1 LED light on the top as a torch * ABS plastic with rubberised finish * 160 lumens * Beam distance: 20m * Operating time: 3-4 hrs * Foldaway hanging hook * 360 degree swivel handle with adjustable 180 degree angle function * Magnetic base * IPx4 * Requires 3x AA batteries (not included)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.5
    • Product Number: EIW005
    • Product Type: Inspection Light
    • Additional Features: 20m Beam distance ABS plastic with rubberised finished
    • Includes: Torch Only
    • Battery Type: AA (x3)
    • Bulb Fitting: LED
    • Lumens/Lux: 160
    • Part Number: EDI9045180K
    • Rechargeable: Non-Rechargeable
    • Runtime (hour): 3-4
    • Weight Each (g): 180
  15. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  16. NITECORE Tactical Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    NITECORE Tactical Flashlight
    Deskripsi:
    Senter Nitecore P23i dirancang khusus untuk kebutuhan militer, keamanan, penjelajahan alam, dan kegiatan di luar ruangan lainnya. Dengan LED Luminus SFT-70, senter mampu memberikan cahaya terang hingga 3000 lumens. Hadir dengan mode daily dan mode tactical yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan Anda. Tidak hanya tahan air, senter juga tidak mudah rusak meski terjatuh dari ketinggian 2 meter.
    atribut:
    • Color: Black
    • Max Output (lumens): 3000
    • Length (mm): 143.5
    • Head Size (mm): 31.8
    • Feature: STROBE READY, Rechargeable
    • Activity: Gear, Law Enforcement, Search
    • Battery: 1x21700i
    • Beam Color: White Light
    • LED: Luminus SFT-70 LED
    • Max Runtime (day): 1.87
    • Maximum Beam Distance (m): 470
    • Maximum Beam Intensity (cd): 55300
    • Maximum Runtime (hour/minute): 45
    • Special Modes: Strobe
Daftar Harga led light magnet Terbaru October 2026
GENTOS LED Bending Light Gentos LB-311Rp609.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
KRISBOW Senter LEDRp95.900
ALDO Lampu Kerja LED + SenterRp329.900
Fenix SenterRp289.900
TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter)Rp46.900
Joyko SenterRp59.900
Fenix LED FlashlightRp449.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)