NITECORE Tactical Flashlight
#Grup produk P108601370
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 3000 |
| Length (mm) | 143.5 |
| Head Size (mm) | 31.8 |
| Feature | STROBE READY, Rechargeable |
| Activity | Gear, Law Enforcement, Search |
| Battery | 1x21700i |
| Beam Color | White Light |
| LED | Luminus SFT-70 LED |
| Max Runtime (day) | 1.87 |
| Maximum Beam Distance (m) | 470 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 55300 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 45 |
| Special Modes | Strobe |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Senter Nitecore P23i dirancang khusus untuk kebutuhan militer, keamanan, penjelajahan alam, dan kegiatan di luar ruangan lainnya. Dengan LED Luminus SFT-70, senter mampu memberikan cahaya terang hingga 3000 lumens. Hadir dengan mode daily dan mode tactical yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan Anda. Tidak hanya tahan air, senter juga tidak mudah rusak meski terjatuh dari ketinggian 2 meter.
Fitur
- Kinerja Tak Tekalahkan LED Luminus SFT-70 yang digunakan membuat senter dapat memancarkan cahaya hingga 3000 lumens. Cahaya yang sangat terang ini mampu menyorot sejauh 470 meter. Sangat cocok digunakan untuk keperluan darurat di tengah kondisi gelap.
- Perlindungan Mode Strobe
Anda dapat mengakses mode daily atau tactical sesuai keperluan. Kedua mode dibekali dengan pengaturan intensitas dan fitur strobe. Fitur strobe dapat Anda manfaatkan sebagai perlindungan diri saat ada bahaya.
- Cuaca Bukan Penghalang
Gunakan senter LED ini di mana pun Anda berada meski cuaca tidak menentu. Senter telah dibekali material khusus dengan kelas IP68. Hal ini membuat senter tidak mudah rusak meski terjatuh ke dalam air.
- Bentuk U Lindungi Tombol
Meskipun Anda bergerak aktif, tidak perlu khawatir senter menyala sendiri karena tombolnya tidak sengaja tertekan. Di sekitar tombol telah dirancang penghalang berbentuk huruf U. Selain melindungi, penghalang tersebut juga dapat digunakan sebagai gantungan lanyard atau dudukan senter.
- Isi Daya dengan Mudah
Adanya indikator daya akan membantu Anda mengetahui tegangan baterai. Saat dayanya habis, cukup isi daya senter menggunakan kabel USB type-C. Senter telah dibekali baterai Nitecore NL2150HPI 21700i berkapasitas 5000 mAh 15 A yang bisa Anda gunakan 45 jam pada intensitas ultralow.
- Desain Profesional
Tidak sekedar memberi pencahayaan, senter dapat Anda gunakan bersama berbagai aksesoris taktis lainnya. Bagian bodi, kepala, hingga ekor senter dapat Anda pasang alat taktis seperti mount helm HRM2, mount senjata GM02MH, dan lain-lain.





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
