Cyber Power External Battery Module

Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CyberPower BPSE36V45A extended battery module significantly extends runtime when used with a compatible CyberPower UPS. With rugged, industrial-grade metal construction, it can be installed even in demanding environments.
Peringatan
1. Unit Only 2. Garansi 1 tahun 3. Belum Termasuk biaya material dan instalasi 4. Untuk kebutuhan voltage khusus spt 110VAC atau 120VAC, mohon hubungi customer service kami
Feature
- Tower Form Factor - EBM Expansion Capability - Metal Housing TYPICAL APPLICATION - SOHO Office - Office - Back Office - Server Room - Data Center - Supermarket - Factory - Airport - Train Station - UPS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait