Spesifikasi
| Type | 4 AM54-FLEX |
|---|---|
| Scale | 100/1000/10000A |
| Length (cm) | 54 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PORTABEL POWER ANALYZER
Circutor menawarkan alat Portable Analyzer yang dirancang untuk mengidentifikasi permasalahan kelistrikan:
A. Penghematan
Menjaga konsumsi energi, menganalisa kurva beban, menentukan capacitor bank untuk kompensasi daya reaktif, menganalisa dan mendeteksi ketidakakurasian dalam pengukuran energy.
B. PENCEGAHAN
Peralatan ini cocok untuk test pada system tegangan rendah untuk pemeliharaan berkala (mendeteksi dini kerusakan).
C. SOLUSI
Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah pada system kelistrikan
Ar6
- Display lebih lebar dan beresolusi tinggi (High resolution 5.7" VGA colour screen) sehingga tampilan grafis untuk harmonic, phasor dan waveform jauh lebih baik
- Maksimum 10 input pengukuran : 5 input tegangan (R, S, T, N dan Ground), 5 input arus (R, S, T, N dan Leak)
- Pengukuran arus bocor secara simultan dan pengukuran arus tiap phasa, serta transient dan waveform
- File management, hasil pengukuran dapat disimpan dalam folder menurut tipe konfigurasi pengukuran dan dapat diakses menggunakan komputer (usb connector)
- Dilengkapi dengan photo function untuk capture waveform dan parameter listrik serta virtual keyboard
- Mampu merekam parameter listrik selama 10 tahun dalam bentuk format *.STD (factory setting) Conditional setting dengan fungsi AND/OR untuk auto trigger, sehingga trigger dapat dibuat sesuai kondisi yang di inginkan dan mengoptimalkan kapasitas memory
Circutor menawarkan alat Portable Analyzer yang dirancang untuk mengidentifikasi permasalahan kelistrikan:
A. Penghematan
Menjaga konsumsi energi, menganalisa kurva beban, menentukan capacitor bank untuk kompensasi daya reaktif, menganalisa dan mendeteksi ketidakakurasian dalam pengukuran energy.
B. PENCEGAHAN
Peralatan ini cocok untuk test pada system tegangan rendah untuk pemeliharaan berkala (mendeteksi dini kerusakan).
C. SOLUSI
Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah pada system kelistrikan
Ar6
- Display lebih lebar dan beresolusi tinggi (High resolution 5.7" VGA colour screen) sehingga tampilan grafis untuk harmonic, phasor dan waveform jauh lebih baik
- Maksimum 10 input pengukuran : 5 input tegangan (R, S, T, N dan Ground), 5 input arus (R, S, T, N dan Leak)
- Pengukuran arus bocor secara simultan dan pengukuran arus tiap phasa, serta transient dan waveform
- File management, hasil pengukuran dapat disimpan dalam folder menurut tipe konfigurasi pengukuran dan dapat diakses menggunakan komputer (usb connector)
- Dilengkapi dengan photo function untuk capture waveform dan parameter listrik serta virtual keyboard
- Mampu merekam parameter listrik selama 10 tahun dalam bentuk format *.STD (factory setting) Conditional setting dengan fungsi AND/OR untuk auto trigger, sehingga trigger dapat dibuat sesuai kondisi yang di inginkan dan mengoptimalkan kapasitas memory
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
