Beli las solder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreDeskripsi:Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
- Taffware Kawat Timah SolderDeskripsi:Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuatatribut:
- Diameter Kawat (mm): 0,4
- Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
- Nippon Solder Wireatribut:
- Size: 0.8mmx10m
- CELLKIT Timah Solder GulungDeskripsi:Merupakan bahan servis yang digunakan sebagai bahan perekat untuk komponen atau IC BGA. Dengan diameter 0,2mm cocok untuk perbaikan IC / komponen kecil.Sn: 60%Pb: 40%atribut:
- Packaging Dimensions (cm): 5.5x5.5x3
- SUPERIOR Lead Free SolderDeskripsi:-Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
- Melting point: 227°C
- Wire Diameter: 2mm
- TEKIRO SolderDeskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- HOZAN Lead Free SolderDeskripsi:-Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Melting point: 217 to 220°C
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 123
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 28
- Dimension 4 (mm): 143
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 5 (mm): 6
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & ScrewdriverDeskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- monotaro Tap Die Setatribut:
- Type: # 2 (middle tap)
- Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
- CELLKIT Pita Pembersih Timah SolderDeskripsi:Pita ini digunakan sebagai bahan servis untuk membersihkan bekas timah solder yang lengket pada PCB dengan cara menempelkan pita setelah timah disolder.atribut:
- Length (m): 1.5
- Packaging Dimensions (cm): 8x1.5x10
- NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solderatribut:
- Copper Erosion Test (minute): About 2
Daftar Harga las solder Terbaru April 2026
| EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core | Rp23.900 |
| KRISBOW Kawat Timah Solder | Rp25.900 |
| Taffware Kawat Timah Solder | Rp16.900 |
| BAKU Kawat Solder | Rp24.900 |
| Nippon Solder Wire | Rp16.900 |
| HARDEN Solder Wire Resin Core | Rp82.900 |
| CELLKIT Timah Solder Gulung | Rp53.900 |
| HAKKO Thread Solder Hexsol | Rp309.900 |
| SUPERIOR Lead Free Solder | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Solder | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/aeP101000374-4.jpg)
/qgP101003952-6.jpg)