Beli lampu osram di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Osram Bohlam Lampu Mobil 12V
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Bohlam Lampu Mobil 12V
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  2. Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    Mulai

    Rp31.900

    Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)
    atribut:
    • Color: White
    • Ra: 70
    • CCT: 6000K
    • Input Voltage (V): AC100-240
    • Beam Angle (°): 220
    • Lamp Holder: E27
  3. GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp14.900

    GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: E27
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 20000
  4. TRUSCO Sbm Shackle (Stainless Steel) (Segel)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Sbm Shackle (Stainless Steel) (Segel)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • L (mm): 76
    • B (mm): 38
    • D (mm): 38
    • Screw Diameter: M20
    • Working Load (kN): 19.60
    • Dimensions t (mm): 19
  5. Osram 2W Genuine
    Mulai

    Rp16.900

    Osram 2W Genuine
    Deskripsi:
    - Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).
    atribut:
    • Base: P15D-25-1
    • Nominal Voltage: 12V
    • Type: T19
  6. Non Brand Halogen Lamp
    Mulai

    Rp9.900

    Non Brand Halogen Lamp
    atribut:
    • Size: 220 V/50W
  7. Osram LED Retrofit
    Mulai

    Rp53.900

    Osram LED Retrofit
    Deskripsi:
    Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 12
  8. Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

    Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 180
    • Fitting: E27
    • Product Material: PC + PBT + AL
    • Rated Lifetime (hour): 10000
  9. Osram Bohlam Lampu Motor 12V
    Mulai

    Rp21.900

    Osram Bohlam Lampu Motor 12V
    Deskripsi:
    - Kualitas OEM.- Spare Part original.- Best Value untuk uang anda.
    atribut:
    • Nominal Voltage: 12V
  10. monotaro.id Kain Lap Microfiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Microfiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  11. Max Creamer Krimer Nabati
    Rating:
    98% of 100
    (45)
    Mulai

    Rp33.900

    Max Creamer Krimer Nabati
    atribut:
    • Variant: Non Dairy Creamer
  12. monotaro.id Mur Baut
    Mulai

    Rp35.900

    monotaro.id Mur Baut
    atribut:
    • Color: Black
    • Grade: 10.9
  13. Philips Essential Bohlam LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    Philips Essential Bohlam LED
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  14. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  15. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp39.900

  16. Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)
    atribut:
    • Cap Base: E27
  17. Osram Straight Pipe
    Mulai

    Rp269.900

    Osram Straight Pipe
    Deskripsi:
    It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.
    atribut:
    • Diameter (mm): 25.5
    • Voltage (V): 100
    • Bolster: G13
    • Types of Light Bulb: Fluorescent light
    • Rated Lifetime (hour): 10800
Daftar Harga lampu osram Terbaru March 2026
Osram Bohlam Lampu Mobil 12VRp44.900
Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)Rp31.900
GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Rp14.900
TRUSCO Sbm Shackle (Stainless Steel) (Segel)Rp2.199.900
Osram 2W GenuineRp16.900
Non Brand Halogen LampRp9.900
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
Osram LED RetrofitRp53.900
Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Rp12.900
Osram Fluorescent LightRp659.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)