TRUSCO Sbm Shackle (Stainless Steel) (Segel D)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel (SUS304)
L (mm)76
B (mm)38
D (mm)38
Screw DiameterM20
Working Load (kN)19.60
Dimensions t (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait