Osram Straight Pipe

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp449.900
Spesifikasi
Diameter (mm)25.5
Voltage (V)100
BolsterG13
Types of Light BulbFluorescent light
Rated Lifetime (hour)10800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).
Used for sterilizing air, water and equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan