Beli lampu bohlam led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Chint Lampu Bohlam LED E27 3000Katribut:
- Color: Yellow
- Ra: 70
- CCT: 3000K
- Input Voltage (V): AC100-240
- Beam Angle (°): 220
- Lamp Holder: E27
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Tombow Correction Tape CT-CXCRDeskripsi:Highly durable cartridge-type correction tape with a high-precision design. The highly durable and serious refillable correction tape "MONO CX" allows easy refilling and comes with a slide lock mechanism to firmly fix the cartridge. It promises a reliable and comfortable correction process. Tape with 70% whiteness produced using recycled paper is also available.
- Luxmenn Lampu Bohlam LED UFODeskripsi:- Lampu UFO ini memiliki jangkauan cahaya yang luas dengan permukaan LED yang lebih luas sehingga penyiran kebawah lebih rata dan lebar- Lampu UFO ini tidak membutuhkan fitting seperti bohlam biasa, cukup fitting standard E27- Lampu UFO Luxmenn LED adalah lampu bohlam rasa downlightatribut:
- Color: White
- Fitting Type: E27
- Voltage (V): 100-240
- Beam Angle (°): 120
- Color Temperature (Kelvin): 6000
- Lifetime (hour): ≥20000
- GUARDNER Dust-Free Hat Clean Hoodatribut:
- Type: With rear adjustment belt
- Amco Keset Mieatribut:
- Thickness (mm): 15
- Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- MYVO LED Bulbatribut:
- Base Type: E-27
- Color Rendering Index: 80
- Input Voltage (V): AC 220-240
- Power Factor : 0.5
- Allumia BohlamDeskripsi:Mengapa Anda memilih Allumia LED? Cahaya LED bebas kedipan dan memiliki indeks renderasi warna tinggi yang memastikan bahwa objek dilihat dalam warna alami mereka yang sebenarnya. Sesuai digunakan untuk rumah, kantor,sekolah, rumah sakit dan gedung komersil lainnya. Nyalakan Allumia LED, Hemat Energi Selamatkan Bumi. - Menggunakan chip LED dengan pencahayaan tinggi. - Efisiensi tinggi, CRI tinggi. - Tidak mudah berdebu. - Tidak mudah panas. - Tidk dapat diredupkan. - Tidak ada UV / IR - Tidak berkedip dan lebih aman. - Hemat energy sampai 85%. - Durasi Hidup Sampai 15.000 Jam. Spesifikasi Allumia Bulb Led: Daya listrik terukur 3W Suhu warna : 3000k Kuning / 6500k Putih Efek cahaya : Warm White / Cool White Kap/fitting : E27 Voltase : 100 - 240 V Lumens : 250 lm Garansi Resmi Allumia 2 Tahun.
Daftar Harga lampu bohlam led Terbaru March 2026
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| In-Lite Lampu Bohlam LED | Rp16.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| KRISBOW Lampu LED | Rp33.900 |
| Chint Lampu Bohlam LED E27 3000K | Rp31.900 |
| Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27 | Rp17.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| LIGHTSPRO Lampu LED Bohlam | Rp16.900 |
| Tombow Correction Tape CT-CXCR | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p0P102121900-2.jpg)

/eeP106159518-4.jpg)








%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Ruang%20Bersih%20(Clean%20Room)/untuk%20Industri%20Makanan/GUARDNER%20Dust-Free%20Hat%20Clean%20Hood/63P110406219-1.jpg)


/47P102293151-2.jpg)