Beli bohlam lampu led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Allumia BohlamDeskripsi:Mengapa Anda memilih Allumia LED? Cahaya LED bebas kedipan dan memiliki indeks renderasi warna tinggi yang memastikan bahwa objek dilihat dalam warna alami mereka yang sebenarnya. Sesuai digunakan untuk rumah, kantor,sekolah, rumah sakit dan gedung komersil lainnya. Nyalakan Allumia LED, Hemat Energi Selamatkan Bumi. - Menggunakan chip LED dengan pencahayaan tinggi. - Efisiensi tinggi, CRI tinggi. - Tidak mudah berdebu. - Tidak mudah panas. - Tidk dapat diredupkan. - Tidak ada UV / IR - Tidak berkedip dan lebih aman. - Hemat energy sampai 85%. - Durasi Hidup Sampai 15.000 Jam. Spesifikasi Allumia Bulb Led: Daya listrik terukur 3W Suhu warna : 3000k Kuning / 6500k Putih Efek cahaya : Warm White / Cool White Kap/fitting : E27 Voltase : 100 - 240 V Lumens : 250 lm Garansi Resmi Allumia 2 Tahun.
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- In-Lite Lampu LED Kapsulatribut:
- Color: Cool Daylight
- Base/Fitting: E27
- DAB Indonesia Pompa Air Sumur Dangkalatribut:
- Temperature (°C): 35
- Type: Sumur Dangkal
- Luxmenn Lampu Bohlam LED UFODeskripsi:- Lampu UFO ini memiliki jangkauan cahaya yang luas dengan permukaan LED yang lebih luas sehingga penyiran kebawah lebih rata dan lebar- Lampu UFO ini tidak membutuhkan fitting seperti bohlam biasa, cukup fitting standard E27- Lampu UFO Luxmenn LED adalah lampu bohlam rasa downlightatribut:
- Color: White
- Fitting Type: E27
- Voltage (V): 100-240
- Beam Angle (°): 120
- Color Temperature (Kelvin): 6000
- Lifetime (hour): ≥20000
- Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- MYVO LED Bulbatribut:
- Base Type: E-27
- Color Rendering Index: 80
- Input Voltage (V): AC 220-240
- Power Factor : 0.5
- Livi Tisu Handuk Multifold Seri EvoDeskripsi:Premium Multifold Towel. 150 lembar, 1 ply. Ukuran sheet 23x23cm.atribut:
- Sheet Width (mm): 230
- Sheet Length (mm): 230
- Number of Ply: 1
- Number of Sheets: 150
- Inner Packaging: Plastic
- Chint Lampu Bohlam LED E27 3000Katribut:
- Color: Yellow
- Ra: 70
- CCT: 3000K
- Input Voltage (V): AC100-240
- Beam Angle (°): 220
- Lamp Holder: E27
- Philips Lampu Bohlam Softoneatribut:
- Color: Soft White
- Cap/Fitting: E27
- Power (W): 25
Daftar Harga bohlam lampu led Terbaru December 2025
| Philips Lampu LED | Rp32.000 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp15.000 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp65.000 |
| Allumia Bohlam | Rp57.000 |
| LIGHTSPRO Lampu LED Bohlam (Bohlam Lampu) | Rp17.000 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp91.000 |
| In-Lite Lampu Bohlam LED | Rp17.000 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp40.000 |
| LIGHTSPRO Lampu LED Bohlam | Rp17.000 |
| In-Lite Lampu LED Kapsul | Rp31.000 |
Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/p0P102121900-2.jpg)
/P101552118-2.jpg)

/47P102293151-2.jpg)
/P102046104-1.jpg)

/eeP106159518-4.jpg)