Beli kunci sok ktc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) 3/4inch Sq Socketatribut:
- Overall Length (mm): 84
- Plug Angle (mm): 19
- Hole corner: 12 Square
- TEKIRO Set Kunci Sok SmDeskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket 12 SquareDeskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fitatribut:
- Plug-in Angle (mm (inch)): 12.7 (1/2)
- Hole corner: Twelve Square
- Outlet Corner (sq.): 12.7
- KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket 12 Squareatribut:
- Plug-in Angle (mm (inch)): 9.5(3/8)
- Hole corner: 12 Square
- Outlet Corner (sq.): 9.5
- KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket HexagonalDeskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fit
- KYOTO TOOL (KTC) 19.0Sq Socketatribut:
- Hole corner: 12 Square
- KYOTO TOOL (KTC) 1/2inch Sq Deep Socket 6 Angleatribut:
- Hole corner: Hexagonal
- Outlet Corner (sq.): 12.7
- KYOTO TOOL (KTC) Socket HexagonalDeskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fit
- KTC SocketDeskripsi:The system has been unified and easy to understand for the entire socket and drive tool by updating the part number accompanying the addition of new products. A dodecagonal type that is easy to insert into bolts and nuts. The box shape that completely embraces the bolts and nuts prevents them from slipping or coming off, and can generate a large amount of torque.Used for work that requires high torque such as construction machinery and large vehicles.*Use bolts and nuts that match the size. * Please use it by inserting until the bolt and nut are completely hidden. * Plated products are for manual use. Do not use with power tools such as impact wrenches.
- KYOTO TOOL (KTC) 19.0Sq Deep Socketatribut:
- Hole corner: 12 Square
- Outlet Corner (sq.): 19
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- KYOTO TOOL (KTC) 3/8inch Sq Deep Socket 6 Angleatribut:
- Hole corner: Hexagonal
- Outlet Corner (sq.): 9.5
- KYOTO TOOL (KTC) Impact Socket 3/4 InchDeskripsi:A deep thin wall type that is easy to use even in narrow spaces.Adopts AMBAC system to prevent pins from popping out during use.Uses Power Fit to prevent bolts and nuts from becoming loose.The new ring makes it easy to attach pins and rings.In addition to the engraving, there is an easy-to-read size indication.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Square Drive (mm): 19
- KYOTO TOOL (KTC) Magnetic Deep SocketDeskripsi:-With a magnet prevents bolt and nut from falling.-Magnet ASSY can be moved by pushing it in, allowing its use for stud bolt, too.-Can be used both horizontally and being downward directed while retaining the bolt and nut.
- KTC 6.3Sq. Deep Socket Hexagonalatribut:
- Square Drive (mm): 6.35
- KYOTO TOOL (KTC) Socket 12 Angleatribut:
- Hole corner: 12 Square
- Outlet Corner (sq.): 9.5
Daftar Harga kunci sok ktc Terbaru March 2026
| KYOTO TOOL (KTC) 3/4inch Sq Socket | Rp1.799.900 |
| TEKIRO Set Kunci Sok Sm | Rp659.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TONE Set Kunci Sok | Rp1.899.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket 12 Square | Rp109.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket 12 Square | Rp68.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket Hexagonal | Rp59.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) 19.0Sq Socket | Rp189.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) 1/2inch Sq Deep Socket 6 Angle | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%203%2F4inch%20Sq%20Socket/P102178102-1.jpg)

%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

%20Deep%20Socket%2012%20Square/P102177266-1.jpg)
%20Deep%20Socket%2012%20Square/P102177259-1.jpg)
%20Deep%20Socket%20Hexagonal/P102177112-1.jpg)
%2019_0Sq%20Socket/P102177198-1.jpg)
%201%2F2inch%20Sq%20Deep%20Socket%206%20Angle/P102177914-1.jpg)
%20Socket%20Hexagonal/P102177211-1.jpg)

%2019_0Sq%20Deep%20Socket/P102178911-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
%203%2F8inch%20Sq%20Deep%20Socket%206%20Angle/P102177891-1.jpg)
%20Impact%20Socket%203%2F4%20Inch/ouP102064894-2.jpg)
%20Magnetic%20Deep%20Socket/P102738283-1.jpg)

%20Socket%2012%20Angle/P102176412-1.jpg)