Beli kunci l bluepoint di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BluePoint Hex Key Extra Long Arm (Kunci L)Deskripsi:- Material: S2- Finish: Satin
- BluePoint Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:- Material: S2, - Finish: Satin.atribut:
- Diameter (mm): 10
- Dimension A (mm): 49
- Dimension L (mm): 233
- BluePoint Hex Key Long Arm with Handle (Kunci L)Deskripsi:Set in plastic holder. Set of Content : BLWXM1.5, BLWXM3, BLWXM6, BLWXM2, BLWXM4, BLWXM8, BLWXM2.5, BLWXM5, BLWXM10.atribut:
- Material: S2
- Finish: Satin
- BluePoint Extra Long Torx KeyDeskripsi:L-Torx Extra Long Key Set, 9pcs- Set in plastic holder- Material: S2- Finish: SatinCONTENTSL-Torx Extra Long Key :- Size : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50atribut:
- Finish: Satin
- Material: S2
- BluePoint Hex Key (Kunci L)Deskripsi:- Made from high torque steel- Heavy duty usage- Satin finish
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- BluePoint Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:L-Hex Long Ball End Key Set, 9pcs- Set in plastic holder- Made from high torque steel- Ball hex allows angle entryCONTENTSL-Hex Long Ball End Key :- BLWLB1.5- BLWLB3- BLWLB6- BLWLB2- BLWLB4- BLWLB8- BLWLB2.5- BLWLB5- BLWLB1
- BluePoint Long Arm Torx KeyDeskripsi:L-Torx Long Arm Key- Material: S2- Finish: Satin
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- BluePoint Automotive Tool Set (Alat Bengkel)Deskripsi:Contents:- Adjustable Wrench : 1pc. 8inch- M Series Screwdriver, Slotted : 1pc. #5x100mm- M Series Screwdriver, Phillips : 1pc. #1x100mm- Testing Pen : 1pc. 110 - 250V AC- Needle Nose Plier : 1pc. 6inch- Combination Plier : 1pc. 7inch- Measu
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- BluePoint Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:T-Hex Key- Ergonomical handlefor a better grip- Made from hightorque steel
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- BluePoint T-Wrench Ball EndDeskripsi:T-Hex Ball End Key Set, 8pcs- Set in metal stand- Material: S2- Finish: SatinCONTENTST-Hex Ball End Key :- BLWBS8- BLWTBM2- BLWTBM5- BLWTBM2.5- BLWTBM6- BLWTBM3- BLWTBM8- BLWTBM4- BLWTBM10atribut:
- Finish: Satin
- Material: S2
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 mmDimensi produk : 0, 71mmx0, 89mmx1, 2mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 0.71 - 3
- Set Contents: 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
- Material: Chrome Vanadium
- BluePoint SocketDeskripsi:- For Automotive and General Fastener Tightening Jobs- Improves on existing BLPATSM1225- Includes smaller sizes 8, 9 & 23 mm sockets- Additional range of 12-points sockets- Universal Joint Added for more ApplicationsCONTENTS1/2inch DRIVE:-atribut:
- Categorie: Master Tools Sets Building
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball pointatribut:
- Hardness HRC: 53
- Material: Chromium Vanadium
- Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
- Shape: Long L Shaped, Ball Point
- BluePoint Double Box End Wrench 45 Degree (Kunci Ring)Deskripsi:Contents- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27mm
Daftar Harga kunci l bluepoint Terbaru March 2026
| BluePoint Hex Key Extra Long Arm (Kunci L) | Rp15.900 |
| BluePoint Hex Key Ball Point (Kunci L) | Rp119.900 |
| BluePoint Hex Key Long Arm with Handle (Kunci L) | Rp389.900 |
| BluePoint Extra Long Torx Key | Rp309.900 |
| BluePoint Hex Key (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| BluePoint Hex Key Ball Point (Kunci L) | Rp389.900 |
| FATOOLS Torx Long Key | Rp9.900 |
| BluePoint Long Arm Torx Key | Rp22.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102280829-1.jpg)
/6jP103264235-1.jpg)
/6aP103264226-1.jpg)

/P102280740-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/lcP102280768-2.jpg)


/rpP101003997-2.jpg)
/rlP102279993-6.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/3uP102281138-15.jpg)
/P101000422-1.jpg)

/15P103775041-2.jpg)
/rmP101003994-2.jpg)
/P101000140-1.jpg)
/P102282711-1.jpg)