BluePoint Automotive Tool Set (Set Perkakas Alat Bengkel)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp8.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:

- Adjustable Wrench : 1pc. 8inch

- M Series Screwdriver, Slotted : 1pc. #5x100mm

- M Series Screwdriver, Phillips : 1pc. #1x100mm

- Testing Pen : 1pc. 110 - 250V AC

- Needle Nose Plier : 1pc. 6inch

- Combination Plier : 1pc. 7inch

- Measu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan