Beli kunci l ballpoint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Length (mm): 85 to 220
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Size (inch): 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
  2. TJAP MATA Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp24.900

    TJAP MATA Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    atribut:
    • Material: Special Steel (SNCM + Y)
  3. Kennedy Set Kunci L Hex Ballpoint (Kunci L Set)
    Mulai

    Rp219.900

    Kennedy Set Kunci L Hex Ballpoint (Kunci L Set)
    atribut:
    • Finish: Black Oxide
    • Material: Carbon Steel
  4. C-Mart Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp41.900

    C-Mart Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    atribut:
    • Completely Hardened HRC: 52-56
    • Material: High quality alloy steel
  5. BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp549.900

    BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    The material is a special alloy with tensile strength. (Nickel, chromium, molybdenum)
    atribut:
    • Material: Protenium alloy steel
    • Shape: L-shaped hexagon stick (tip: ball point)
    • Tip Shape: With ball point
    • Finish processing: Pro guard
    • Size Standard: Milli
    • Hardness HRC: 50-61
    • Set Quantity: 9
  6. STANLEY Plastic Tool Box with Slide-In Organizer (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp209.900

    STANLEY Plastic Tool Box with Slide-In Organizer (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Length (mm): 405
    • Width (mm): 241
    • Height (mm): 452
    • Latch: Plastic
  7. MultiPro Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Mulai

    Rp43.900

    MultiPro Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Deskripsi:
    • Drop Forged Chrome -Vanad ium Steel & Heat Treated • Heavy Duty & Comfort Use • Full Pol ishing & Standing Chrome Fin ishing with Rust Resistant
  8. TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Torsion (Kunci L)
    35%
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Torsion (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Since the length excluding head is about 1/2 of the standard type, you can work even in a narrow place.-Ball-point type with a catch ball at the tip, boasts excellent usability in narrow place. (3mm or more)
  9. TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (mm): 1.5 - 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Length (mm): 45 to 112
    • Material: Chrome Vanadium
  10. TRUSCO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp89.900

  11. TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    It is a long range type. Surface treatment is black dyeing.
    atribut:
    • Hardness: HRC52 to 56
    • Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
    • Surface Processing: Black Oxide Finish
    • Finish: Black Oxide
  12. INGCO Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

    INGCO Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Deskripsi:
    INGCO Ball Point Hex Key // Kunci L Ballpoint Bulat Panjang
  13. TRUSCO Hex Key Ball Point Torsion (Kunci L)
    35%
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point Torsion (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Since the length excluding head is about 1/2 of the standard type, you can work even in a narrow place.-Ball-point type with a catch ball at the tip, boasts excellent usability in narrow place. (3mm or more)
  14. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  15. Kennedy Set Kunci L Metric Ball Point
    Mulai

    Rp229.900

    Kennedy Set Kunci L Metric Ball Point
    atribut:
    • Handle Style: L-Handle
    • Insulated: No
    • Metric or Imperial: Metric
    • eclassCode: 21040190
  16. BONDHUS Hex Key Ball Point Long Arm BLX Series Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp509.900

  17. BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Mulai

    Rp71.900

    BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Deskripsi:
    - Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 1.5 mm: 1.5 x 14 x 77- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 2.0 mm: 2.0 x 16 x 82- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 2.5 mm: 2.5 x 17 x 89- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 3.0 mm: 3.0 x 19 x 98- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 4.0 mm: 4.0 x 22 x 110- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 5.0 mm: 5.0 x 27 x 119- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 6.0 mm: 6.0 x 31 x 139- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 8.0 mm: 8.0 x 35 x 152- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 10.0 mm: 10.0 x 39 x 171
    atribut:
    • Material: Protenium Alloy Steel
  18. Ekonomi Sabun Krim Anti Noda
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Ekonomi Sabun Krim Anti Noda
    Deskripsi:
    Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
  19. TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Finish: Chrome Plated
    • Material: S2 Alloy Steel
  20. TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Material: S2 Alloy Steel
Daftar Harga kunci l ballpoint Terbaru November 2026
TEKIRO Ball Point Hex Key Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
TJAP MATA Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp24.900
Kennedy Set Kunci L Hex Ballpoint (Kunci L Set)Rp219.900
C-Mart Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Rp41.900
BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Rp549.900
STANLEY Plastic Tool Box with Slide-In Organizer (Kotak Perkakas)Rp209.900
MultiPro Hex Key Ball Point (Kunci L)Rp43.900
TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Torsion (Kunci L)Rp70.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Rp139.900
TRUSCO Hex Key T Handle (Kunci L)Rp89.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait