Beli kulkas mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanken Lemari Es 1 PintuDeskripsi:Sanken SN-118 Kulkas Mini Bar merupakan lemari es mini portable yang memiliki desain minimalis dan elegan. Lemari es mini ini memiliki kapasitas 50 liter yang dilengkapi dengan fitur Direct Cooling System dan Door Handle.
- Polytron Mini RefrigeratorDeskripsi:Mini Refrigerator / Mini Bar dengan desain elegan Tempered Glass DoorKapasitas 50 LiterMenggunakan Tempered Glass Rack untuk rak yang lebih kuat.Dilengkapi dengan Freezer Compartment & Ice Tray untuk kemudahan membuat dan menyimpan es batu dan makanan frozen lainnya.Dengan bottle dan utility pocket untuk menjaga botol minuman dan isi kulkas tetap rapi dan cantik.Elegant DesignTempered Glass DoorTempered Glass ShelfFreezer Compartment & Ice TrayBottle & Utility Pocketatribut:
- Dimensions (cm): 45.1x47.5x52.9
- Capacity (L): 50 (storage 40L, freezers 10L )
- Power (W): 65
- GEA Mini Bar Refrigerator for HotelDeskripsi:Kabinet pendingin untuk menyimpan aneka minuman (soft drink), buah atau sayur di rumah atau hotel supaya tetap segar dan terjaga kualitasnya.atribut:
- Capacity (L): 45
- Power (W): 60
- Voltage (V): 220/1P
- Number of Shelf: 1
- Refrigerant: R600a
- Dimensions (LxWxH) (cm): 44.5x47.1x50.1
- Temperature (°C): 0 to +8
- Polytron Belleza Kulkas 1 PintuDeskripsi:Kulkas 1 pintu terbaik dengan tempered glass elegan yang menambah keindahan kulkas 1 pintu anda dirumah.Dengan kapasitas 170 Liter kulkas POLYTRON 1 pintu ini dilengkapi dengan ukuran freezer yang jumbo serta menggunakan rak tempered glass yang dapat disesuaikan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan anda.
- STARCOOL Cooleratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Temperature Range (°C): 2 to 10
- Refrigerant: R134a
- Frequency (Hz): 50
- LED Light: Yes
- Sanken ShowcaseDeskripsi:Keterangan Singkat : Sanken Showcase tipe SRS-50R6 merupakan kotak pendingin portable yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai minuman. Memiliki ukuran portable atau ergonomic sehingga dapat lebih mudah untuk diletakkan pada area ruangan manapun, lebih fleksibel, dengan design yang lebih elegan. Dengan Sanken Showcase SRS-50R6 minuman yang disimpan menjadi lebih cepat dingin, tetap hemat listrik, dan terlihat lebih rapih.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- ASTAGE Box Pendingin (Pendingin)Deskripsi:-Buckle design with consideration for sealing degree, guard the cool air inside the cooler.-Attached with a shoulder strap accessory.
- Sharp Kulkas Shine Magneglas SeriesDeskripsi:New Design Dandelion and colorDesain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indahTegangan RendahHemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)Tempered Glass TrayTray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.7 SHIELDS PROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirPapan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.Perlindungan dari Gigitan TikusKabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.Perlindungan Voltase Tidak StabilKompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.Perlindungan Terhadap KetidakseimbanganLemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.Perlindungan Bahaya ApiPapan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.Perlindungan Terhadap GetaranKomponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.Perlindungan dari Sengatan ListrikKabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.atribut:
- Power Source (V): 220-240
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter CompressorDeskripsi:- Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
- Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Deskripsi:Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
- Power Consumption : 100Watt
- Power Source : 220-240V
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Nihon Freezer Small Refrigerator Mini-Cubeatribut:
- External Dimensions (mm): 550x620x630
- Power Supply (50/60Hz) (VAC/A): 100/15
- Cooling Performance at Ambient Temperature of 30°C (°C): 2-10
- Capacity (L): 92
- Material: Exterior/Steel plate acrylic resin baking coating, Interior/hard resin
- Package Size (mm): 570x710x690
- Power Consumption (W): 70/70 (50/60Hz)
- Refrigerant: R-600a (HC Non-CFC)
- RSA Display Cooler TemperatureDeskripsi:Mini bar RSA memiliki desain yang cocok untuk peletakan di kamar Hotel, pintu kaca dan Lampu interior (pencahayaan) pada bagian atasnya agar produk terlihat jelas. Dengan ukuran yang pas untuk diletakkan di ruangan manapun, baik pula diaplikasikan di rumah tangga. Mini bar ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang hemat energi.atribut:
- Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- Polytron Kulkas 1 Pintu MetallicDeskripsi:Tempered Glass Rack YesLamp Type BulbEgg Pocket 1Bottle Pocket 2Jumbo Freezer YesDirect Cooling YesPerfect Door Sealed Yes
- Polytron Mini ShowcaseDeskripsi:LED LightAnti Dew Glass Door Systematribut:
- Dimensions (mm): 435x415x490
- Capacity (L): 50
- Color: Black
- Rated Power (W): 80
- Evaporator: Pelitier
- Refrigerant: R134a
- Air circulation: Fan Cooling
- Thermostat: Electronic Control
- Temperature (°C): 10-12 at 25 ambient temperature
Daftar Harga kulkas mini Terbaru December 2025
| Sanken Lemari Es 1 Pintu | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Kulkas Mini Termoelektrik | Rp2.399.900 |
| GEA Mini Bar Refrigerator | Rp1.599.900 |
| Polytron Mini Refrigerator | Rp1.599.900 |
| GEA Mini Bar Refrigerator for Hotel | Rp1.499.900 |
| Polytron Belleza Kulkas 1 Pintu | Rp2.199.900 |
| STARCOOL Cooler | Rp1.799.900 |
| Sanken Showcase | Rp1.699.900 |
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
| ASTAGE Box Pendingin (Pendingin) | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P102979367-1.jpg)


/P102171387-1.jpg)