Sharp Refrigerator Minibar (Kulkas Mini)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Cooling SystemDirect Cooling
Refrigerant (NON CFC)R600a
DefrostingSemi Auto Defrost
Power Consumption (W)100
Voltage (V)220-240
ColorWhite
Capacity (L)50/40 (Gross/Netto)
Dimension (HxWxD) (mm)501x470x449
Door MaterialSteel
Freezer (L)12/10 (Gross/Netto)
Refrigerator (L)38/30 (Gross/Netto)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fast Freezing
Wide Storage
Adhustable Shelf
Bottle Rack
No CFC
Low Voltage & Low Wattage
Rigth and left door opening option (easy DIY Adjustment)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan