GOTO Living EIJI Electric Grill
#Grup produk P112003043
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Material | Die Casting Aluminium |
| Power (W) | 800 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Size (cm) | 40x23 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cari alat panggang ala Korea dengan permukaan grill anti lengket? Ingin ukuran besar untuk acara barbeque bareng teman-teman?
Buat acara kumpul bersama teman/keluarga lebih meriah dengan pesta barbeque menggunakan GOTO Electric Grill Eiji. Alat pemanggang dengan segudang keunggulan.
1. Alat masak multifungsi, bisa digunakan untuk menumis, menggoreng, memanggang, dan banyak lagi.
2. Penggunaan portable, mudah dipasang dan disimpan saat digunakan di dalam maupun luar ruangan.
3. Memiliki permukaan anti lengket yang aman untuk makanan dan mudah dibersihkan.
4. Cocok digunakan untuk memasak bersama keluarga pada saat berkumpul atau saat merayakan hari besar bersama.
Apa saja isi dalam kemasan?
1 x pemanggang Elektrik
1 x kabel daya
1 x instruksi produk
Apakah tingkat suhu panasnya dapat diatur?
Ya, saat memanggang, tinggi rendahnya suhu panas bisa diatur menggunakan knop yang terdiri dari 5 tingkat suhu panas. Yaitu, api sangat kecil, api kecil, api sedang, api panas dan api sangat panas.
Buat acara kumpul bersama teman/keluarga lebih meriah dengan pesta barbeque menggunakan GOTO Electric Grill Eiji. Alat pemanggang dengan segudang keunggulan.
1. Alat masak multifungsi, bisa digunakan untuk menumis, menggoreng, memanggang, dan banyak lagi.
2. Penggunaan portable, mudah dipasang dan disimpan saat digunakan di dalam maupun luar ruangan.
3. Memiliki permukaan anti lengket yang aman untuk makanan dan mudah dibersihkan.
4. Cocok digunakan untuk memasak bersama keluarga pada saat berkumpul atau saat merayakan hari besar bersama.
Apa saja isi dalam kemasan?
1 x pemanggang Elektrik
1 x kabel daya
1 x instruksi produk
Apakah tingkat suhu panasnya dapat diatur?
Ya, saat memanggang, tinggi rendahnya suhu panas bisa diatur menggunakan knop yang terdiri dari 5 tingkat suhu panas. Yaitu, api sangat kecil, api kecil, api sedang, api panas dan api sangat panas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
