Beli krisbow rak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RBI Rak Besi Hambalan 30x100x200Deskripsi:- Finishing MENGGUNAKAN Powder Coating- Hambalan Shelving Menggunakan Tulangan satu di tengahnya menggunakan LAS Spoot Welding yang di las, bukan dilem / di paku ripetKelengkapan - Hambalan / Shelfing- Siku Tiang Tebal 1.4mm / 1.6mm / 1.8mm- Baut dan Mur Ukuran M8x15 SNI- Kaki Karetnya 4pcs- Siku Sudut 4pcsatribut:
- Finishing: Powder Coating
- Height (mm): 2000
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 300
- KRISBOW Rak Besi Heavy Duty 4 Tingkatatribut:
- Capacity (kg): 500
- Color: Mix
- Finishing: Powder Coating
- Material: Steel
- Number of Shelves: 4
- Size (cm): 180x60x200
- KRISBOW Rak Baja Tambahanatribut:
- Shelve Load (kg): 200
- Depth (mm): 600
- Color: Grey
- Height (mm): 2000
- Width (mm): 1740
- Item: Shelving
- Material: Steel
- No. of Shelve: 4
- Type: Light Duty
- Unit Dimensions (mm): 1740x600x2000
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Kitarack Rhomboid Heavy Duty Rackatribut:
- Material: Steel
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- SANDFLEX Mata Gergaji BesiDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- SUCA Rak GudangDeskripsi:Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.atribut:
- Size (cm): 200x60x200
- Capacity (kg/level): 500
- Material: Full Besi
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-SeriesDeskripsi:Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkanatribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 200
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Gunaatribut:
- Dimensions (cm): 200x100x38
- TIGER (Office) Goods Rackatribut:
- Size (WxDxH): 900x500x1800 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Kenmaster Rak 4 SusunDeskripsi:- Besi tebal, kuat berkualitas- Di lapisi dengan cat Powder Coating- Cat anti karat & tahan gores- Terdapat breket siku penghubung sehingga lebih kuat- 4 susun, jarak dapat di atur sendiri- Cocok untuk Rumah, Gudang, Garasi- Mudah dibongkar pasang (DIY)Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose cocok untuk menyimpan beban berat di rumah, kantor, gudang atau garasi. Selain itu Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose dapat digunakan untuk merapikan buku pelajaran anak agar tersusun rapi dan mudah dicari saat dibutuhkan. Cocok juga untuk tempat majalah, sepatu, dokumen kantor atau perlengkapan rumah dan dapur.atribut:
- Color: Black
- Dimensions (cm): 76.6x30x137.1
- Load Capacity (kg): Total Beban 300 (75/Shelving)
- Material: Full Plat Besi
- No. of Shelf: 4
Daftar Harga krisbow rak Terbaru March 2026
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp4.499.900 |
| RBI Rak Besi Hambalan 30x100x200 | Rp729.900 |
| KRISBOW Mata Gergaji Besi Bi-Metal HSS | Rp16.900 |
| KRISBOW Rak Besi Heavy Duty 4 Tingkat | Rp6.299.900 |
| KRISBOW Rak Baja Tambahan | Rp4.599.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| Kitarack Rhomboid Heavy Duty Rack | Rp1.299.900 |
| Alba Steel Rack (Rak Besi) | Rp1.599.900 |
| SANDFLEX Mata Gergaji Besi | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/74P102095256-3.jpg)

/P103153939-1.jpg)





/3kP102312128-2.jpg)

%20Rak%20Besi%20Serba%20Guna/90P107643324-1.jpg)

%20Goods%20Rack/P101004287-1.jpg)