Beli rak besi 5 tingkat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAPPORO HOYA 5 Tier Iron Warehouse Rack (Rak)
    Mulai

    Rp3.199.900

    SAPPORO HOYA 5 Tier Iron Warehouse Rack (Rak)
    atribut:
    • Angle Plate Post Thickness (mm): 1.5
    • Center Crossbar Thickness (mm): 1
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 120x50x200 (WxDxH)
    • Finishing: Coating
    • Flange Plate Size (cm): 119.5x49.5
    • Flange Plate Thickness (mm): 0.7
    • Shelf: 5 levels (Adjustable)
    • Weight Load Capacity (kg): ≤ 150
  2. KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkan
    atribut:
    • Material: Steel
    • Load Capacity (kg/layer): 200
    • Finishing: Cat + Powder Coating
  4. RBI Iron Rack Hambalan 50x100x200 (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp949.900

    RBI Iron Rack Hambalan 50x100x200 (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    - Finishing MENGGUNAKAN Powder Coating- Hambalan Shelving Menggunakan Tulangan satu di tengahnya menggunakan LAS Spoot Welding yang di las, bukan dilem / di paku ripetKelengkapan - Hambalan / Shelfing- Siku Tiang Tebal 1.6mm / 1.8mm- Baut dan Mur Ukuran M8x15 SNI- Kaki Karetnya 4pcs- Siku Sudut 4pcs
    atribut:
    • Finishing: Powder Coating
    • Height (mm): 2000
    • Length (mm): 1000
    • Width (mm): 500
  5. AJ 5-Tier Iron Shelving Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.099.900

    AJ 5-Tier Iron Shelving Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Number of Shelves: 5
  6. Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
    • Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
    • Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
    • Color: Light Grey
    • Material: Cold Rolled Steel Sheet
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  7. Etife Rak Besi 5 Tingkat
    Mulai

    Rp429.900

    Etife Rak Besi 5 Tingkat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 90x30x180
    • Load Capacity: Up to 80 kg per shelf
    • Material: Rangka baja tebal + papan MDF berkualitas tinggi
    • Steel Frame Thickness (mm): 0.5
  8. Kenmaster 5-Tier Bolt Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  9. Neoflex Karpet Karet Gym Roll
    Mulai

    Rp11.999.900

    Neoflex Karpet Karet Gym Roll
    atribut:
    • Size (m): 1.2x10
    • Thickness (mm): 8
  10. Brother (Office Equipment) Versatile Iron Shelf (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. TRUSCO Fall Prevention Rubber Band For Shelf (Tali Pengikat Barang)
    Mulai

    Rp55.900

    TRUSCO Fall Prevention Rubber Band For Shelf (Tali Pengikat Barang)
    Deskripsi:
    Usage:Drug, bush cutter, grinder
    atribut:
    • Width (mm): 20
    • Compatible: Width 1800mm
    • Specification: Line key hooks attached one on both the ends
    • Length (mm): 1450
  12. Kitarack MS Series Butterfly Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kitarack MS Series Butterfly Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Kitarack MS Series adalah solusi penyimpanan yang ideal untuk berbagai kebutuhan gudang dan ruang penyimpanan Anda. Rak ini dirancang dengan kekuatan dan fleksibilitas tinggi, mampu menahan beban hingga 250 kg per layer. Dengan total empat susun yang dapat diatur jaraknya, rak ini memungkinkan penyesuaian ruang yang mudah untuk barang-barang dengan ukuran berbeda. Terbuat dari besi berkualitas tinggi dengan ketebalan yang sangat kuat,Kitarack MS Series menawarkan daya tahan dan stabilitas yang luar biasa, memastikan barang-barang Anda tersimpan dengan aman dan terorganisir. Desainnya yang kokoh dan fungsional menjadikannya pilihan utama untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan di lingkungan industri, kantor, atau gudang Anda.
    atribut:
    • Material: Steel
  13. Lion Rack Steel 705 Type (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Lion Rack Steel 705 Type (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Lion Slotted Angle Rack L.705 Tipe 661815 adalah rak siku berlubang dengan tiang ukuran 60 x 40 x 2 mm ditambah dengan 1 support setiap shelfnya yang digunakan untuk menahan beban dan dipasang base plate didasar tiang agar lantai tidak rusak. Rak siku berlubang mempunyai fungsi-fungsi seperti display barang di toko-toko besar ataupun kecil, penyimpanan arsip, buku dan dokumen-dokumen. Penggunaan rak siku berlubang baik di dunia retail, pendidikan maupun kerja menjadi furniture yang wajib dimiliki. Rak siku berlubang juga sangat diperlukan oleh berbagai perusahaan sehingga setiap barang yang diproduksi atau bahan material yang dipakai untuk proses produksi dapat tertata dengan baik.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Dimensions (mm): 1981x995x461
    • Load Capacity (kg): 100
  14. Kitarack Warehouse Rack Light Duty Starter 4 Layer MS Series (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Kitarack Warehouse Rack Light Duty Starter 4 Layer MS Series (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak penyimpanan Light Duty MS Series adalah sistem penyimpanan yang dirancang untuk berbagai kebutuhan. Desain dari rak ini sangat menarik dan didukung oleh safety pin membuat rak kokoh dan part rak tidak mudah bergeser. Dapat digunakan sebagai sistem penyimpanan stok di ecommerce, rak ini mampu menahan beban hingga 250Kg pertingkatnya.
    atribut:
    • Beam Thickness (mm): 0.6
    • Capacity/Layer (kg): ±250
    • Frame Type: Butterfly Frame
    • Frame thickness (mm): 0.9
    • Inner Size (cm): ± 184
    • Material: Steel
    • Number of Layers: 4
    • Plate Thickness (mm): 0.4
    • Rack Type: Starter
  15. Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    atribut:
    • Number of Shelves: 5
    • Color: Dark Grey
Daftar Harga rak besi 5 tingkat Terbaru October 2026
SAPPORO HOYA 5 Tier Iron Warehouse Rack (Rak)Rp3.199.900
KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)Rp1.499.900
AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp1.499.900
RBI Iron Rack Hambalan 50x100x200 (Rak Besi / Rak Gudang)Rp949.900
AJ 5-Tier Iron Shelving Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp1.099.900
Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)Rp1.599.900
Etife Rak Besi 5 TingkatRp429.900
Kenmaster 5-Tier Bolt Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp969.900
Neoflex Karpet Karet Gym RollRp11.999.900
KRISBOW Basic Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)Rp4.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)