Beli krisbow tangga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Tangga Lipat Multifungsiatribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Type: Multipurpose
- KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magicatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- KRISBOW Ladder Folding Slim Household (Tangga Rumah Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Aluminium Step Ladder
- KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Type: Aluminium Step Ladder
- KRISBOW Tangga Dorong Gudang Beroda Platformatribut:
- Material: Steel
- Item: Ladder
- Base Width (m): 0.85
- Color: Red and Black
- Maximum Loading Capacity (kg): 120
- Type: Rolling Ladder
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- KRISBOW Ladder Step without Handle (Tangga Lipat)atribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Aluminium Step Ladder
- Hasegawa Combination Telescopic Ladder (Tangga) Kurokoatribut:
- Material: Aluminium
- Top Platform Height (m): 1.40
- Total Ladder Length (m): 2.94
- Top Platform Dimensions (mm): 283 x 167
- Rung Surface Width (mm): 41mm
- Specification: JIS standard product (JIS D1121 B-10 JQCN07008)
- Dalton Ladder Telescopic Double (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 30
- Thickness (mm): 1.2
- FORZA LADDER Ladder Folding Aluminum (Tangga Lipat)Deskripsi:Tangga Alumunium Lipat Forza FML-407 (1.88 Meter)Ladder / Tangga Alumunium Lipat Forza tipe FML-407 ini memiliki tinggi maksimal 1.88m dengan maksimal kapasitas 150 kg. Ladder / Tangga Forza ini terbuat dari Alumunium sehingga terjamin kekuatan produknya.Ladder / Tangga Forza ini Memiliki Sertifikasi EN-131 (Pasar Eropa, sudah jelas diatas SNI).atribut:
- Material: Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Alexander D'best Dual Function Aluminium LadderDeskripsi:TOP terbuat dari aluminium ekstrusi sehingga menghasilkan produk tangga dengan kualitas terbaik. TOP dapat berfungsi sebagai tangga lurus satu sisi maupun tangga dengan dua sisi. Dengan beban maksimal mencapai 100kg dan desain yang minimalis modern, membuat TOP menjadi produk yang paling diminati di Indonesia.atribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 100
- SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royalatribut:
- Material Thickness (mm): 1.45
- Material Width (cm): 5
- Footrest Width (cm): 5
- Color: Red
- Body Color: Silver/CA
- Material: Strong & Quality Aluminium Material
- Superform Tangga Dorong Gudang Beroda Platform Tipe SumoDeskripsi:Stable, yet easily manoeuvrable. - 5th generation, sturdy & proven design, easy to manoeuvre yet stable at height. - A wide range of ladder trolleys available from 5 to 10 steps with top loading of 150kg. - Designed for warehouses, factories, retail areas with goods storage racks. - Non slip expanded metal steps provide firm grip. - Safety Cage at top deck and bottom goods platform.atribut:
- Finishing: High Gloss Painting
- Wheel (inch): 5 (PU Cast Iron)
- Loading (kg): TOP 150 / UDL
- Dimensions b (mm): 915.0
- Maximum Loading Capacity (kg): 350
- TOYO Ladder Tangga Aluminiumatribut:
- Work Load Capacity (kg): 150
Daftar Harga krisbow tangga Terbaru March 2026
| KRISBOW Tangga Lipat Multifungsi | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat) | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat) | Rp1.499.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magic | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Ladder Folding Slim Household (Tangga Rumah Lipat) | Rp659.900 |
| KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Lipat) | Rp659.900 |
| KRISBOW Tangga Dorong Gudang Beroda Platform | Rp4.999.900 |
| KRISBOW Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik) | Rp1.299.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Stepladder Telescopic Double (Tangga Lipat Teleskopik) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/3lP103950129-5.jpg)
/m1P103951793-5.jpg)

/mhP103951809-5.jpg)
/mqP103951818-8.jpg)

/6sP107071244-3.jpg)

/6aP107071226-2.jpg)

/mzP103951827-5.jpg)

%20Kuroko/P102023174-1.jpg)
/P102812501-1.jpg)
/ocP109195876-1.jpg)