KRISBOW Additional Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Shelve Load (kg)200
Depth (mm)600
ColorGrey
Height (mm)2000
Width (mm)1740
ItemShelving
MaterialSteel
No. of Shelve4
TypeLight Duty
Unit Dimensions (mm)1740x600x2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait