Beli kompor tanam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)
    Mulai

    Rp3.699.900

  2. Rinnai Build In Hob 2 Tungku
    Mulai

    Rp2.199.900

    Rinnai Build In Hob 2 Tungku
    Deskripsi:
    Merupakan kompor tanam 2 tungku dengan body yang menggunakan kaca Tempered Glass 8mm yang kuat tahan panas, mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan lifetime warranty untuk kaca kompor. Dengan harga kompor tanam 2 tungku yang cocok dengan kantong anda. Anda akan mendapatkan beberapa kenyamanan seperti 100% safety device yang membuat kompor lebih aman dan nyaman ketika digunakan. Kompor tanam 2 tungku yang dilengkapi dengan sealed double ring burner berfungsi untuk mencegah hasil masakan yang tumpah agar tidak masuk kebody dalam kompor, sehingga kompor tetap bersih dan tidak mudah berkarat.Knob kompor dengan material zinc sehingga lebih kuat dan lebih tahan panas, menjadikan kompor lebih modern dan nyaman ketika digunakan. Memiliki tungku dengan big burner dan simmer flame yang membuat kegiatan memasak menjadi lebih cepat dan menyenangkan. Tepi kompor dengan desain beveled edge yang menjadikan kompor makin cantik dan elegant untuk dapur Anda.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 750x420x150; cut out : 630x330
    • Heating Power (kW): 3.5 and 3.2
    • Material: Tempered Glass
    • Color: Black
  3. MODENA Kompor Gas 70cm
    Mulai

    Rp2.699.900

    MODENA Kompor Gas 70cm
    Deskripsi:
    BH 0725
  4. Rinnai Cooker Hood Slim
    Mulai

    Rp999.900

    Rinnai Cooker Hood Slim
    Deskripsi:
    Membersihkan ruang dapur jadi lebih mudah dengan adanya Rinnai RH127B - Cooker Hood Slim 70 cm. Adalah penghisap asap yang dihasilkan oleh kompor. Dapat diatur dengan 3 pilihan kecepatan, hemat listrik dan tidak berisik. Merupakan alat penghisap asap kompor modern yang bekerja dengan daya 75 watt saja. Hemat listrik, tetapi kinerjanya maksimal. Suara halus dan memiliki 3 level kecepatan yang bisa diatur sesui kenyamanan.Fungsi : Ventilation & RecyclingCharcoal FilterCassette Aluminium FilterMemiliki 3 pilihan kecepatanPush button control systemTidak berisikHemat listrikDesain modern dan stylish
  5. Crown Horeca Ice Crusher
    Mulai

    Rp859.900

    Crown Horeca Ice Crusher
    Deskripsi:
    Ice Crusher IC-300P merupakan salah satu produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 425x200x300mm pada tegangan listrik 220V/50Hz. Ice Crusher IC-300P mampu menghancurkan bongkahan es batu dengan kecepatan 1450 RPM. Tipe IC-300P memiliki kapasitas produksi sebesar 65-75kg/rr pada kekuatan 250W.
    atribut:
    • Power (W): 250
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 1450
  6. SANEX Kompor Gas Tanam
    Mulai

    Rp689.900

    SANEX Kompor Gas Tanam
    Deskripsi:
    Design yang elegan dan modern permukaan kaca kuat, mudah dibersihkan & anti goresteknologi api biru tornado panas merata,memasak lebih cepat dengan 2 tungkukompor tanam & meja 2 tungku
  7. Electrolux Gas Hob (Kompor)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Electrolux Gas Hob (Kompor)
    Deskripsi:
    30cm Gas Hob (Black Safety Glass)-Cast Iron Pan Support with Integrated Wok Stand-2 Powerful Burners (2.5kW for high heat and 2 kW for simmering)-Easy-to-clean Safety Glass Cooktop-Easy One-step Ignition
    atribut:
    • Color: Black
    • Control Type: Touch Controls
    • Energy Type: Electric
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Surface Material: Glass
    • Voltage (V): 220-240
  8. Pop Mie Mi Instan Cup Jumbo
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    Pop Mie Mi Instan Cup Jumbo
    atribut:
    • Packaging: Jumbo cup
  9. Niko Kompor Kaca Tanam Reflection
    Mulai

    Rp389.900

    Niko Kompor Kaca Tanam Reflection
    Deskripsi:
    Single burner pada NIKO REFLECTION HITO memberikan kesan compact tanpa mengurangi kemewahan kompor kaca pada NIKO REFLECTION Series. Dapur cantik kamu semakin menawan dengan design bunga tulip yang merupakan ciri khas bunga dari Asia. Kemudahan perawatan dan ketebalan kaca 7mm yang kokoh semakin menunjang NIKO REFLECTION HITO sebagai kompor kebanggaan untuk keluarga dirumah.
  10. WINN GAS Build in Hobs 3 Tungku Glass
    Mulai

    Rp2.399.900

    WINN GAS Build in Hobs 3 Tungku Glass
    Deskripsi:
    Kompor TanamWinn Gas menawarkan kompor tanam W-999 dengan warna hitam dan desain yang elegan. Dengan api biru yang dirancang untuk memberikan efisiensi saat memasak tanpa mengurangi tingkat kematangan pada masakan.Auto Gas StopperKompor ini dilengkapi dengan Auto Gas Stopper untuk mencegah terjadinya kebocoran gas bahkan saat knop dalam posisi terbuka. Dilengkapi pula dengan teknologi Safety Device, hanya dengan sekali putar Anda akan merasakan mudahnya menggunakan kompor tanam Winn Gas.Lapisan KacaWinn Gas Kompor W-999 dirancang dengan desain elegan yang terbuat dari lapisan kaca tahan panas. Presisi yang sangat akurat dengan 3 tungku yang didesain secara sempurna, membuat kompor semakin dapat memberikan nilai kemewahan di dapur Anda.
    atribut:
    • Material: Tempered Glass
    • Number of Hobs: 3
    • Number of Lighters/Knobs: 3
    • Dimension (LxWxH) (cm): 76x44x0.8
    • Gas Working Pressure: Low Pressure
    • Weight (kg): 14.2
    • Color: Black
    • Ignition System: Double Jet
  11. Niko Kompor Kaca Tanam Titanium
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niko Kompor Kaca Tanam Titanium
    Deskripsi:
    Niko menghadirkan kompor terbaru dengan masih mengusung keotentikan gaya Jepang yang khas. Kompor Titanium Flip hadir dengan desain yang mewah dan Unik. Kompor ini bersumber dari gas LPG dengan 2 tungku yg bisa dilipat hingga 90 derajat,sehingga praktis dan mudah dibersihkan.Material Body yang terbuat dari Stainless Steel sehingga kuat dan tahan karat. kompor ini sudah dilengkapi dengan sistem pengapian otomatis (Baterai A1) serta Burner yang terbuat dari kuningan. Titanium Flip mempunyai dua variasi tungku api yaitu lilin tunggal dan 8 api lilin kecil. Peletakan kompor bisa diatas meja atau ditanam
    atribut:
    • Number of Burners: 2 Candles
    • Top/Body Material: Stainless Plate/Stainless Steel
    • Burner Ring Material: Iron
    • Burner Material: Iron
    • Frame Material: Stainless Steel
    • Accessories: Air Lever Lock, Safety Gas, Folding Burner
    • Heat Intake Right/Left (kW): 3.0/3.0
    • Lighter: A1 Battery Electric, Top Knob
    • Pan Support Material: Iron
  12. Electrolux Slimline Hood
    Mulai

    Rp1.599.900

    Electrolux Slimline Hood
    Deskripsi:
    60cm Slimline Hood-Powerful 500m³/h Maximum Airflow-Muliti-layer Grease Filtration-Carbon Filter-Front Recirculation or Extraction OperationsModes-1 Motor
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Color: Black Color Painted
    • Fans Speed: 3
    • Air Outlet (mm): 120
  13. Rinnai Built In Hob
    Mulai

    Rp2.199.900

  14. Paloma Pillar Sink Tap Flexible Spout
    Mulai

    Rp689.900

    Paloma Pillar Sink Tap Flexible Spout
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Size (inch): 1/2
Daftar Harga kompor tanam Terbaru January 2026
MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)Rp3.699.900
Rinnai Build In Hob 2 TungkuRp2.199.900
MODENA Kompor Gas 70cmRp2.699.900
Rinnai Cooker Hood SlimRp999.900
Crown Horeca Ice CrusherRp859.900
SANEX Kompor Gas TanamRp689.900
Electrolux Gas Hob (Kompor)Rp4.699.900
Pop Mie Mi Instan Cup JumboRp149.900
Niko Kompor Kaca Tanam ReflectionRp389.900
WINN GAS Build in Hobs 3 Tungku GlassRp2.399.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)